使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。
。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150
投入口幅(mm)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
多目的に使える便利なBOX。
のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。
白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。
大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段
色白無地
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式
付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付
材質コートボール紙
厚さ(mm)(シール)0.13
寸法(mm)(投入口)縦7×横50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90
坪量(g/m2)600
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリル
タイプ透明
材質アクリル
寸法(mm)(投入口)10×130
質量(kg)0.244
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
TKG品番9-2584-1601
TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。
トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚
穴径(Φmm)約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200
TKG品番9-2584-1501
投入口サイズ(mm)125×14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途に合わせて使えるシールが付属しています。
背面から開けられる仕様。
南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。
付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール
アズワン品番65-1922-52
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200
投入口サイズ(mm)120×8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には70Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
形状プラダン
質量(kg)3(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×331×715
外寸法・幅(mm)331
外寸法・高さ(mm)715
外寸法・奥行(mm)460
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
付属品シール付(2種類各1枚)
材質アクリル透明t3、アクリルブルー透明t3
色クリアブルー
外寸(幅W×高さH)(mm)本体:80×140×120
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
投入口がついた、折りたたみプラダンボックスです。オフィスやお店ででた不用品の回収などに便利です。
外箱と内箱にわかれており内箱には45Lのゴミ袋をセットできます。
プラダン製で水に強いので茶殻やコーヒーかすなど水分を含んだものでもOK。アルコール拭きもできます。A4紙が差し込めるカードケース付!
用途ごみの削減、オフィス内エコ推進活動、SDGs取り組みの一環として
付属品カードケース(送り状サイズ) 1枚
形状プラダン
質量(kg)2(1ケースあたり)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)435×306×515
外寸法・幅(mm)306
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)435
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
付属品鍵
材質木製
投入口幅(mm)130
投入口の隙間(mm)4
表面仕上げ生地塗
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大好評の鍵付タイプ!
材質アクリル2mm(t)
寸法(cm)20×20×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
背面のサインホルダー部分にキャッチコピーをはめる事が出来ます。募金箱以外にも投票箱などニーズに合わせてご使用出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×205
付属品オリジナル台紙3枚付
TKG品番9-2584-1901
TKG品番(2017)6-2376-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に
材質ポリプロピレン
仕様アロン分別ボックスA4(カギ付き)
トラスコ品番128-4441
質量(kg)1.11
エコマーク認定認定
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)28.5×41.2×22.2
エコマーク認定番号17 112 121
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310
仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)310
本体質量(kg)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
後方にカギがつけられます。
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×149
質量(kg)0.37
アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉。前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
材質PVC2mm(t)
寸法(cm)15×15×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
大好評の鍵付きタイプ。アンケート回収箱としてもご使用いただけます!抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
簡易的に鍵が付いています。
側面一面がスライド開閉します。
付属の南京錠の幅:2mm、南京錠を取り付ける部分の穴の直径:4mm
材質アクリル2mm(t)
色透明
寸法(cm)20×20×20/(投入口)1.1×12.6
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池。USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)。従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を。 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)。ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数!。 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)。超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計。ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能。業界トップクラスの高品質。安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))。PSE適合、PL保険加入済。リサイクル/回収体制も万全。 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減。 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能
セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)
電圧(V)1.5
メーカーbatzone/バットゾーン
機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能
保証期間メーカー:2年
入力電源USB-Type C
充電池タイプリチウムイオン充電池
充電可能回数1000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満
最大入力電圧(V)5.5
梱包箱がトイレ回収箱になりますので、省スペースで備蓄できます。
収納大袋は圧縮して約1/3に減容でき、1枚で使用済トイレを約40袋収納できます。
箱は蓋付きなので内部が見えず、臭いも防ぎます。
セット内容携帯トイレ(20枚入)×12パック、長巻トイレットペーパー(205m)×3個、使用済み携帯トイレ回収用逆止弁圧縮収納大袋(120L)×6枚、洋式便器用落下防止ネット×1枚、洗浄用ウエットタオル(長期保存用20枚入)×12個、トイレ回収箱用蓋セット×1組
寸法(mm)回収箱サイズ:備蓄時/約485×350×600、組立時/566×368×770
質量(kg)約23
アズワン品番7-1104-11
1セット
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】。発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) 。※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください)。【ご利用条件】。廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E31/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります)。※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます)。※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります)。 その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。【ご利用方法】。ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします)。※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。
セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)
入数1枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1枚
¥898
税込¥988
当日出荷
こんなお得な商品も!
フルオロカーボンガス R410A
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類R-410A
成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)Φ240×420
本体質量(kg)約4
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
沸点(℃)【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)
蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
積載段数(段)2
200枚/箱のエコノミータイプです。
流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。
油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
用途オイル用
対応オイル
トラスコ品番759-6600
材質ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)3
質量(kg)16
色ホワイト
縦(mm)450
横(mm)500
吸収量(L/箱)180
吸収量(L/枚)0.9
1セット(200枚)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに
サイズフリー
表示内容STAFF
着丈(cm)51
幅(cm)40
材質ポリエステル不織布
ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに
材質ポリエステル不織布
サイズフリー
幅(cm)40
着丈(cm)51
表示内容運営スタッフ(STAFF)
強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
積載段数(段)4
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管・運搬・積み下ろしが安全に行えます。ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が簡単で安全。強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。無地プレート(150×300mm)標準装備。CPタイプは移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。CPタイプのキャスターは自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入
線径(Φmm)6
表面処理溶融亜鉛メッキ
金網ピッチ(mm)50×50
扉開閉方式上半分のみ開閉(前後)
呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900
こんなお得な商品も!
メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
クラフトボールを使用/本体にクラフトボールを使用した、グリーン購入法適合商品です。
クリップは簡単に取り外せるため、分別廃棄が可能です。
個装箱にはアンケート投入口が付いているので、回収ボックスとしてもご利用いただけます。
サイズA4
材質本体:クラフトボール(古紙パルプ配合)、クリップ:PS
タイプタテ
縦(mm)308
横(mm)230
紙質再生材配合率/本体:クラフトボール(古紙パルプ配合率80%)
綴じ枚数PPC用紙約5
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
保護収納箱及び、設定ターミナル等が不要
本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置できます。
ワンタッチでデータ回収
データ回収はメモリーカードを入れるだけで、ワンタッチで回収(コピー)できます。
液晶画面にグラフ表示が可能
最大7ヶ月間の連続使用が可能
市販のカメラ用リチウム電池2本により、最大7ヶ月間の連続使用が可能です。
簡単設定
設定は液晶表示画面とボタンによる簡単操作設定です。
回転灯の警報機が動作可能
変位時の接点出力機能内蔵なので、回転灯の警報機が動作可能です。
仕様測定成分:伸縮長(変位)
セット内容本体、SDカード(4GB)、インバー線(10m)、取扱説明書、音付き回転灯(5m)、ソーラーパネル、ソーラーパネル延長ケーブル(3m)
質量(kg)2.4
測定範囲(mm)0~800
電源市販リチウム電池 (CR123A)×1本(1本で約3.5ヶ月の連続使用が可能ですが、2本入れて使用すれば約7ヶ月間の連続使用が可能です)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×200×155(※突起部含まず)
精度(mm)1以下
分解能(mm)0.1
出力接点無電圧警報接点2ch
記憶容量メモリー:1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
表示内容液晶部:数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
ケース構造外部:防滴構造ポリカーボネート
フォーマット形式csvデータ
外部メモリー外部メモリーカード
測定間隔1分(モニタ表示時は1秒)
消費電流測定時:3V/30mA以下、スリープ時:3V/1.5μA以下
車輪間隔(mm)500
動作温度範囲(℃)-10~50(※但し結露しないこと)
サービス分類レンタル
集塵装置・掃除機の吸引力を利用した粉じん回収機器。集塵装置・掃除機のフィルター目詰まりが低減し、寿命が大きく向上します。90%以上の高分離効率で空気と粉じんを分離。軽量・コンパクト設計で、本体や回収箱の持ち運びが容易で置き場所を選ばない。回収箱は本体にハメコミ式になっており、スピーディーな回収物処理が可能。消耗部品不必要で、回収物の処理以外はメンテナンスフリー。接続ホース×1本入り、内径Φ38mmで一般的な掃除機に接続しやすい(掃除機パイプの形状によります)。
集塵容量(L)2.3
アズワン品番62-1343-83
1個
¥57,980
税込¥63,778
12日以内出荷
こんなお得な商品も!
フルオロカーボンガス R410A
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分HFC-32/125
オゾン破壊系数0
混合比50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
一瞬で自立する伸びるバケツ。工具箱として使用・ゴミ回収に。作業現場・園芸・アウトドア・イベントで活躍します。収納時はコンパクトにたためて、使用する時は瞬時にスプリングで自立。丈夫な持ち手付で重い荷物もらくらく。
用途工具、道具入れや持ち運びに。残材や廃材のゴミ箱としてなど、さまざまな用途で幅広くご使用いただけます。
仕様生地:ポリエステル スプリング:鉄
容量(L)約20
直径×高さ(mm)310×325
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
一般的に、育苗箱の製造には容リ材(容器包装リサイクル法において各家庭や自治体から分別、回収されたもの)を原料として。使用することが多いですが、こちらの商品は安定したPIR材を採用した高品質な中成苗用育苗箱です。その上で樹脂原料のプロとして素材の配合から行うため、原料から物性を整えしっかり強度があり長持ちする育苗箱です。他社製品と比べ強度面においても割れにくく剛性があるため多く重ねても崩れにくくなっております。近隣の育苗農家様では10年以上も同じ中定樹脂製の育苗箱を毎年丁寧に管理しながら使い続けているという好評も頂いております。
用途育苗など
外寸(mm)横60.5×縦30.4×高さ3.3
内寸(mm)横58×縦28×高さ2.8
穴数2000
質量(g/枚)600
一般的に、育苗箱の製造には容リ材(容器包装リサイクル法において各家庭や自治体から分別、回収されたもの)を原料として。使用することが多いですが、こちらの商品は安定したPIR材を採用した高品質な育苗箱です。その上で樹脂原料のプロとして素材の配合から行うため、原料から物性を整えしっかり強度があり長持ちする育苗箱です。他社製品と比べ強度面においても割れにくく剛性があるため多く重ねても崩れにくくなっております。近隣の育苗農家様では10年以上も同じ中定樹脂製の育苗箱を毎年丁寧に管理しながら使い続けているという好評も頂いております。
用途育苗など
外寸(mm)横60.5×縦30.4×高さ3.8
内寸(mm)横58×縦28×高さ3.2
穴数96
質量(g/枚)590
関連キーワード
1
2
3
次へ