ロックができる回転ピン。球状の留め具を回転させてロックできます。
用途衣服・小物など
材質真鍮
寸法(mm)28
材質真ちゅう
色シルバー
台の直径(Φmm)28
クリップ長さ(mm)41
ブローチやコサージュの裏ピンにご使用いただける造花ピン。ワンタッチで留められる使用となっております。
用途衣服・小物など
材質真鍮
材質鉄
径(Φ)4.8
安全荷重(kg)(4本)20
推奨穴径(mm)(取付サイズ)5
仕上ニッケルメッキ
材質真ちゅう
寸法(mm)20.5
3種類の花を束ねてリボンをつけると、豪華で素敵なコサージュやブーケが作れます!簡単!豪華!裏の安全ピンで胸に飾れます。
セット内容花×3、セロハン(白:140×140mm)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1
材質ポリエステル、PP、鉄、シルク
寸法(mm)125×80
1個
¥255
税込¥281
3日以内出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
すべり止め加工付きで持ち運びに便利な和風おぼん木目調の上品な和風トレイ。
使い勝手のよい持ち手つきの四角いお盆。
大きめの長角盆で、大人数のお茶や食事の配膳などに便利。
材質ユリア樹脂(ウレタン塗装)
仕様マグネット
質量(g)700
加工滑り止め
寸法(cm)42.5×27×高さ3.6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
台の直径(Φmm)37
クリップ長さ(mm)45
材質真ちゅう
仕様ブローチ25mm
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)6
タイプ金属タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
専用画紙、専用フィルム付、10個セット
サイズ54mm
科目図工
1セット(10個)
¥1,319
税込¥1,451
当日出荷
関連キーワード