小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm
仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(回転速度)測定値の±0.02%
分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)0~50
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲1.0~6000.0r/min
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36
分解能0.1r/min
連続使用時間(時間)約30
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:4gcm2
質量(g)70(ケーブル含む)
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
取付内径(Φmm)(軸)8
消費電流(mA)50以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B、Z相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)5×10-3
伝送距離(m)15以下
出力耐電圧(V)30
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
簡単で操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書
測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替
質量(g)約100(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1
方式クロック(クオーツ)、4.0MHz
精度(回転数)0.1%rdg±2dgt
表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM
測定方法非接触、LEDビーム
消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33
表示間隔1秒/回、RPM
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
走行中の速度(km/h)、回転数(rpm)、ラップタイプ等、細やかなデータを計測、記憶できるアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信、管理が出来ます。
※別売りのオプションのアンプボックスを使用することで、温度センサー(×2)、ストロークセンサー・O2センサー・汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
主な適合車種汎用
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
保護構造IP50 相当
軸径(Φmm)6
質量(g)約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)38
動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)100
寸法PCD(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。
計測範囲6.6667rpm~1200000rpm
パネルサイズ(mm)DIN 48×96
使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ
適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)44×61×12
本体質量(g)30
精度±10rpm
電池寿命(時間)20000
パルス計測方式パルスカウント方式
表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
走行中の速度(km/h)、回転数(rpm)、ラップタイプ等、細やかなデータを計測、記憶できるアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信、管理が出来ます。
主な適合車種キタコ製データロガー(762-0000000)専用
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm
付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
寸法(mm)115. 5×64×31.5
電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本
本体質量(g)約150(マンガン電池含)
測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
材質(ケース)ABS樹脂
測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
計測距離50~300mm
メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値
表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)
オートパワーオフ5分
計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒
計測方式接触・非接触両用
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m
付属品反射シール
長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ
外形寸法(mm)175×60×28
分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)
精度(%)測定値の±0.02
バッテリー単3乾電池×2
電池寿命(時間)40
速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分
動作温度範囲(℃)0~50
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000
付属品アンテナリード線
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。
PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ
適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。
寸法(mm)44×61×12
本体質量(g)30
精度±10rpm
電池寿命(時間)20000
パルス計測方式パルスカウント方式
表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。
2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。
日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000
付属品アンテナリード線、マジックテープ
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980
付属品アンテナリード線、吊りひも
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980
付属品アンテナリード線、吊りひも
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000
付属品アンテナリード線、マジックテープ
材質(本体・ケース)ABS
電源内蔵電池(交換不可)
検出距離(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44
分解能10rpm
電池寿命(時間)20000
測定精度(r/min)±10
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
標準流速計とデジタルメーターのセット
流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。
寸法(mm)センサ:120×400
質量(kg)センサ:2
質量(g)デジタルメーター:660
電源単3乾電池4本
ケーブル長(m)標準10
検出方式電磁素子検出方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルメーター:150×54×170
最小単位1mm
測定モード10・20・40秒平均流速
重錘(kg)4
耐圧水深(m)約30
測定流速(m/s)センサ: 0.1~0.3→2.8~3.5、デジタルメーター :0.03~3.5
1個
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲
片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ
超高輝度白色LED採用
発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能
ランプ交換不要
明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測
生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック
高速回転・高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など
教育用途など
質量(g)約200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×27
バッテリー単3形電池2本(別売)
周波数範囲(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM
使用時間(時間)約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池)
時間設定時間設定
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。
USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。
別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。
※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。
※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料)
※汎用アナログ
ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。
メーカー製データロガー専用
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g)本体/750、検出器/200
出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ
精度フルスケールの2.5%以内
周波数特性 2~100Hz±5%以内
検出器Model-2400A マグネット付
サービス分類レンタル
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。
測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。
片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。
最大600mm離れた対象物を計測可能。
セット内容本体、電池
測定範囲1~99999rpm
外形寸法(mm)144×58×20
分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)
精度(%)測定値の±0.02
材質(ハウジング)ABS樹脂
バッテリー単3乾電池×2
電池寿命(時間)40
動作温度0~50
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)
材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ
質量(g)130 (ケーブル除く)
保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。
消費電力(W)3.6以下(定常時)
出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。
角度(°)走査:270
精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m
分解能0.125度
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)
電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)
機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。
光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。
時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。
消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。
インターフェースEthernet 100BASE-TX
絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー
使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。
寿命常温使用にて5年(モータ寿命)
保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010
使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。
表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間
起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)
耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回
測定分解能1mm単位
32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.92 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 31.75mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g
測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999
アズワン品番61-0105-35-20
校正証明書一般校正
1個
¥69,980
税込¥76,978
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ