34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や熱に強いアルミ製です。裏面に粘着テープが付いています。機器の操作補助や誤操作防止に。
仕様●サイズ(mm):15×80×0.5●内容:●材質:アルミプレート(テープ付)●粘着
1枚
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷

水や熱に強いアルミ製です。 裏面に粘着テープが付いています。
用途機器の操作補助や誤操作防止に サイズ15×80×0.5mm 仕様裏面離けい紙付 材質アルミプレート(テープ付) 形状銘板 区分特定化学物質 質量(g)2 取付方式裏面離けい紙付
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
112 税込123
当日出荷

1個
112 税込123
当日出荷

文字内容閉←→開 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-4 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

1個
112 税込123
当日出荷

1パック(10枚)
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状長方形(白地に矢) 取付方式ステッカー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(10枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。 重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質上質紙 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)6×42 タイプ矢印 シートサイズ(mm)90×150 面付26面 2列×13段
1パック(104片)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷

用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に 仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール 材質PVCステッカー 幅(mm)Φ50 取付方式ステッカー
1組(7枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプルミネ(蛍光版)
1パック(160片)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷

1組(4枚)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)開閉シール左閉 HEI
材質アルミ薄板 テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒 テープ地色 板厚(mm)0.5
1個
109 税込120
当日出荷

貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET
1組(1枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イライラ解消。スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。 各社共通サイズです。
用途カーペット用 商品タイプ70周スペア 適合用途カーペット 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H
1パック(3巻)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな床に! カーペットはもちろん、フローリングや畳、ビニール床にも使えるマルチタイプです。イライラ解消! スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社のクリーナー本体で使える共通サイズです。
用途カーペットはもちろん、フローリングや畳、ビニール床に。 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 商品タイプスペア 適合用途カーペット
1パック(3巻)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容←回転方向 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-2 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

イライラ解消! スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。カーペットの凹凸に入り込む、スジ塗り強粘着タイプです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社のクリーナー本体で使える共通サイズです。
用途カーペット用 材質テープ:粘着加工紙 寸法(mm)160×50×50H 商品タイプスペア 適合用途カーペット
1パック(3巻)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160 適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番373-9023 質量(g)160 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)34 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

文字内容回転方向→ 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-1 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)メッキ
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質ICE鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションアシストインジケーター SNDEP05
ネットワーク対応のエレクトロニックデジタルポジションエンジケーターです。 RS485インターフェースを装備しています。 視認性に優れた目標値と実測値の2桁表示ディスプレイです。 読みやすいバックライトディスプレイです。 2つのLEDにより目標値と実測値の合致をお知らせします。 バッテリーユニットにより、停電時に座標値を保持します。
仕様【ディスプレイの表示能力】-19999~99999(通常モード)/-99999~99999(拡張モード)、【デジタルカウンター】文字高さ6mm/5桁2行、【特殊文字】バッテリーマーク・回転方向矢印・INCモード表示、【ステータス表示】LED(赤/緑)×2 材質【コネクタブッシュ】黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ、【アース端子】SUS301 測定範囲最大932067回転 質量(g)69 使用温度範囲(℃)0~60 許容回転数(min-1[r.p.m])500以下 分解能720/回転 電源電圧(V)DC24±20%(逆極性保護) 保護等級IP53(コネクタ取付時)保護等級IP65仕様につきましても対応可能です。お問い合わせください。 消費電流(mA)最大30 インターフェースRS485(ガルバニック絶縁なし) 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)ブラック 使用湿度範囲結露なきこと 材質(スリーブ)【内側】SUS303、【外側】ポリアセタールブラック EMC規格EN61326-1 イミュニティ/エミッション 保管温度範囲(℃)-20~80 操作キーABS・INC切替、実測値リセット、各種設定 メーカー商品コードSNDEP05 読取方式磁気式エンコーダー バッテリー寿命約8年
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷