99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265 容器容量(L)1.3 研磨容量(個)一般指輪約100 ヒューズ容量(A)5 内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111 付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号76 能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg)11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨 付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-05 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


適合粒度16~180(サンド) エスコ品番EA127BB 寸法(mm)175(H)×210(L) 質量(g)600 能力1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.64 空気消費量(L/min)140 ノズル口径(Φmm)4 所要圧縮機(kw)0.75以上 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業 回転数(min-1[r.p.m])1200・1450 電源(V)単相100 最大出力(W)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×160 質量(kg)3.0 付属品標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc 研磨サイズ(mm)最大100 研磨能力(g)約80(最大研磨量) 寸法(幅W×高さH)(mm)105×90(桶)
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V)三相200~240 出力電圧(V)三相200~240 保護構造IP20 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)AC100 定格電流(A)7 消費電力(W)660 電源コード(m)2.5 寸法(mm)445×230×250 付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース 仕様Φ150ペーパー仕様 質量(kg)5.2 トラスコ品番471-8917
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合粒度24~120(サンド) エスコ品番EA127B 寸法(mm)200(H)×300(L) 全長(mm)300 質量(kg)1.2 能力1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa)0.6~0.8 空気消費量(L/min)150 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
欠品中

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。360°回転式。
種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
1袋(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に光沢用だが、洗浄用としても使用可能。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)。アクリル樹脂やナイロン樹脂等の樹脂加工物の表面処理から、金属研磨全般にも対応するマルチユースタイプ。
仕様投入量:水1Lに対して10~30mL 形状液体 pH9 PRTR法非該当
1本(1L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ワイヤ鋼線 適合材各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸みを帯びた不定形で、比重が大きく非常にタフなアルミナ系セラミック研磨石。極微細な研削と光沢に近い仕上がり面の生成を両立。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状不定形 適合寸法(mm)2.5~3
1袋(1kg)ほか
5,198 税込5,718
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様プリンスライム 目の粗さ中目
1個
789 税込868
当日出荷

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様青棒K-1 目の粗さ仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。 適合材プラスチック・木工 仕様タンジーD-491 目の粗さ仕上げ目
1個
899 税込989
当日出荷

NO.1056 龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所 動画あり
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭 付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚 質量(g)910 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6 研磨面工業用ダイヤモンド砥石 対応サイズ(Φmm)190~305まで
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。 仕様プリンスライム 目の粗さ中目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
789 税込868
当日出荷

プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。 適合材プラスチック・木工 仕様タンジーKD白 目の粗さ中目
1個
829 税込912
当日出荷

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様サイザー46 目の粗さ荒目
1個
799 税込879
当日出荷

アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。 仕様アロックス 目の粗さ仕上目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000~32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 適合材各種金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5289 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mm アズワン品番65-2222-31
1台
68,300 税込75,130
翌日出荷