126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ点灯、点滅/ブザーなし 動作種別点滅無、ブザー無 外径(Φmm)56 センサータッチセンサ:なし 対応(トランジスタ)NPN/PNP 光源LED 取付場所屋内 取付方向全方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

No.28 6角軸タップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロッキー加工で洋服がすべり落ちにくい。連結式でクローゼット内のスペースを有効活用できます。フック回転式でカモイ等にも掛けられます。ネクタイやスカーフも掛けられYシャツやブラウスとコーディネートしながら収納ができます。
材質本体/ABS樹脂、フロッキー/ナイロン、フック/鉄・亜鉛メッキ 寸法(cm)約42×23.3×厚さ1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品 トラスコ品番756-6531 使用温度範囲(℃)-10~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。 容器仕様チューブ口付 使用目的サビ・キシミ止め
1本(100g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に グリス種類リチウムグリース
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。 質量(g)99 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く) 内蔵ヒューズ低背ヒューズ ヒューズ容量(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。 測定範囲(℃)-50~580 放射率0.10~1.00(0.01ステップで可変) 付属品取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ 質量(g)約130(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 精度±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×145×75 分解能(℃)0.1 オートパワーオフ約7秒 測定エリア寸法13:1(130cmでΦ10cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ0.2493 mm x 0.2410 mm 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 コントラスト比3000:1 輝度250cd/m2 表示色約1670万色 解像度1920 x 1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)100
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。 日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。 ひっぱっても必ず元に戻るので安心。 カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。 ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。 カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
ブラック タイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着 耐荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.37MB) 伸長(cm)80
1個
899 税込989
当日出荷

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm)6.35 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンコハンガーイージークリッパー
エコ商品
クリッパータイプのボトムス用ハンガー。薄型設計・連結式でクローゼット内のスペースを有効活用できます。ワンタッチで簡単に挟めます。強力にはさんでジーンズもしっかりキープ。クリップ内側には滑り止めゴムクッション付。フックは回転式でカモイ等にも掛けられます。
材質本体/ハイインパクトスチロール、フック/ポリプロピレン、すべり止め/ゴム質樹脂 寸法(cm)約20×16.5×厚さ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーシャフトをレバー側からドライバー等で回転させると、アームが移動して締付しろを調整することができます。パッキン使用の場合に適します。
用途配電盤・一般産業機械・工作機械・各種金属箱 質量(g)71 許容荷重(N[kgf])120(12.2) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SPCC/Zn(シャフト・ストッパー・ストッパーシャフト)SUM/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

ユピテルOBDアダブター
エコ商品
トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種YPF7520 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)10×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。 トラスコ品番162-9657 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)60 寸法d(mm)13 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)9.5 H(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20 文字高(mm)7 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

水本機械製作所フック ステンレス トリガースナップ
エコ商品
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。 トラスコ品番162-9661 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)78 寸法d(mm)20 寸法S(mm)17 寸法D(mm)5.5 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)10.5 H(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.78
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車 荷重種別高荷重 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1 材質PC、TPU、シリコン、ナイロン 寸法(mm)125×110×97 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水本機械製作所オープンリング
連結部分を回転させる事により、太いロープ・チェーン等も容易にセット出来ます。
材質ステンレス 種類リングキャッチ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)