静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鉄
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
参考使用荷重(kg)30
表面処理クローム
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
破断荷重(kg)400
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)34.2
使用温度範囲(℃)+10~+40
取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質スチール(SPCC)
質量(g)24
寸法A(mm)15
寸法D(mm)10
寸法B(mm)58
寸法C(mm)23.6
使用荷重(kN)0.3
こんなお得な商品も!
回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.1
色ブラック
高さ(mm)17
均等耐荷重(kg)静止:50
直径(mm)400
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.82
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)
取扱説明書(91.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.35
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構脱水のみ
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(91.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!
回転ブレード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軸径(Φmm)3.2
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
モップセット専用スペア
適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
材質(モップ)マイクロファイバー
繰り返し・詰め替え対応
1パック(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色ライトグレー
径(Φmm)モップ:約340
容量(L)10
ハンドル長さ(mm)1070~1280
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)マイクロファイバー
取扱説明書(1.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
こんなお得な商品も!
モップ セット 足踏み式 ダブル回転
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290
トラスコ品番381-0356
セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー
質量(kg)3.2
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転モップ本体(KMO-450・KMO-490S)専用のスペアヘッドです。お買い得な2個セットです。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
トラスコ品番393-4705
適合本体KMO-450、KMO-490S
材質ポリプロピレン、マイクロファイバー
質量(g)310
繰り返し・詰め替え対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃
材質HSS鋼
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)約48
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。
材質ポリスチレン
色半透明
質量(g)326
本体サイズ(mm)D161Φ×H118
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
色黒
適合機種XNDB-3/H-B、XNDB-4/H-R、XNDB-5/H-K
適合本体XNDB-3/H-K、XNDB-4/H-K、XNDB-5/H-K
寸法(mm)10.1×7.1×57.5
タイプ補充インキ
繰り返し・詰め替え対応
1パック(5個)
¥399
税込¥439
当日出荷
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ