用途点検口等の取手に
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
色ブラック
仕上黒塗装
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
体についた糞とりや牛馬ブラシの毛とりに使用します。荒目、細目になっており、用途に合わせてお使いいただけます。
用途牛や馬の毛すきに。
全長(mm)262
質量(g)276
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
色ブラック
仕上黒塗装
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯
口金BA15S/19
閃光数(min-1[回/分])約130
電球形状G18
対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用
取付後高さ(mm)165
最大外径(mm)110
防塵・防噴流 保護特性記号IP54
文字種別金銭
桁数7連
印字桁数(桁)7連
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
材質青銅
ねじ径Rc1/2×R1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。
仕様フェライトマグネット脱着式
消費電力(W)5
定格電力(W)5W
定格電圧(V)12
口金BA15S
ガラス球形式G18
電球形状ガラス球G18
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302
材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)171
全長(mm)196
高さ(mm)35
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)126
取付寸法F(mm)132
取付寸法G(mm)131
取付寸法H(mm)158
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース
質量(kg)33.1
高さ(mm)170
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)152
口幅(mm)150
アズワン品番64-2218-52
1個
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
ピペットを掛けられる回転式のスタンドです。
用途ピペット用のスタンド
材質ABS、PC
寸法(mm)Φ180×330
質量(g)942
掛数(本)6
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品取付けビス
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
用途点検口等の取手に
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
手動でなめらかに360°回転するステージです。
逆さまに取り付けても使用可能です。
2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色ヘアライン
取手全回転取手
こんなお得な商品も!
回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
形状角型
付属品付属コード:角型2.2mm×4m付
材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
寸法(mm)200×170×37
質量(g)314
アズワン品番64-4067-81
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
書体明朝体
文字種別欧文数字
印字桁数(桁)6連
材質主体:R-ABS
紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
関連キーワード
前へ
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
次へ