汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品取付ネジ1セット
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。スペースを有効に使い、商品ボリュームを見せるハイケース。壁面周りにも最適です。
小物をすっきり収納するのに便利です。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)(最大)7
仕切りあり
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
仕様短手方向の仕切タイプ
色クリア
仕切板4
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
仕切板が固定しているタイプです。
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)5
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
ベルトに装着して長さ12.5cmのネジや釘を携帯できるパーツケースです。
ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。
別売りのユニットケースUC-6Wに6個収納できます。
トラスコ品番325-6481
材質PP
幅(mm)137
色クリア
高さ(mm)81
奥行(mm)70
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。
収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切板8
仕切数(個)(最大)10
仕切り可変
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様壁掛式
材質スチール製
奥行(mm)53
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
小物をすっきり収納するのに便利なケースです。
トラスコ品番497-4441
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)17
質量(g)28
奥行(mm)70
有効内寸(mm)1コマ:26.4×26×15(コマ大)、18.5×26×15(コマ小)
仕切数(個)4+3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1コマ:26.4×26×15(コマ大)、18.5×26×15(コマ小)
仕切りあり
コマ数4+3
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
3層構造でカメラを衝撃から守ります。
固定や携帯に便利なカラビナ付き。
ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
用途デジタルカメラの保管・携帯に。
色ブラック
材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム
質量(g)46
付属品カラビナ(本体取付済)
ポケット数内ポケット×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番385-5422
形状固定車
質量(kg)3
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)46
取付高(mm)250
取付穴径(Φmm)11.5
取付座(mm)151×100
取付ピッチ(mm)112×63
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920
棚段数(段)2
厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5
耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
キャスター数4
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ズボンのベルトやリュック、玄関先に吊下げて使用できる蚊取り線香ホルダー。ガーデニングやアウトドアのお出かけに、安心感を身につけて。※カラビナ付きで取り付け場所を自由に選べる
用途吊り下げ式蚊取り線香ホルダー。蓋はサイドロック式
材質本体/ブリキ、蓋固定・カラビナ/シルバー、内側ネット/グラスウール
寸法(mm)W135×D28×H180
色フラワーグリーン
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
固定の置き場がなく、バラバラになっているよく使うバッグをひとつにまとめて収納できる。お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」
用途コンパクトなクローゼットやハガーラックで、バッグをタテに収納にできます。棚にいれにくいトートバッグなどが掛けられる仕様。半面メッシュのためバッグの種類が一目でわかる
材質ポリエステル フック/芯材:鉄
寸法(mm)W350×H870
色グレー
耐荷重(kg)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ズボンのベルトやリュック、玄関先に吊下げて使用できる蚊取り線香ホルダー。ガーデニングやアウトドアのお出かけに、安心感を身につけて。※カラビナ付きで取り付け場所を自由に選べる
用途吊り下げ式蚊取り線香ホルダー。蓋はサイドロック式
材質本体/ブリキ、蓋固定・カラビナ/シルバー、内側ネット/グラスウール
寸法(mm)W135×D28×H180
色フラワーオレンジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
ズボンのベルトやリュック、玄関先に吊下げて使用できる蚊取り線香ホルダー。ガーデニングやアウトドアのお出かけに、安心感を身につけて。※カラビナ付きで取り付け場所を自由に選べる
用途吊り下げ式蚊取り線香ホルダー。蓋はサイドロック式
材質本体/ブリキ、蓋固定・カラビナ/シルバー、内側ネット/グラスウール
寸法(mm)W90×D25×H133
色フラワーオレンジ
1個
¥898
税込¥988
5日以内出荷
●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
色クリア
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
材質(止具)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(仕切板)ポリプロピレン
丈夫なつくりで積み重ねても安心。
ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。
移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類べた目
LED付で展示物を更に魅力的に!天枠内側に昼白色LEDが1灯付きます。
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920
棚段数(段)2
厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5
耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
キャスター数4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ