アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥229
税込¥252
欠品中
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
壁などに固定できる液量チェッカーです。
点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に
トラスコ品番810-5600
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。
点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に
トラスコ品番810-5601
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール
トラスコ品番442-1833
質量(g)360
タイプ右
長穴(mm)11×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
セット内容部材:壁固定用L型アングル×4、取付ビス
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 !
マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。
従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
適合L-40W、L-40WP、L-406W
・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用
適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L
材質SUS304
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×82×75×75
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
壁などに固定できる液量チェッカーです。
点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に
トラスコ品番810-5605
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。
両側共、半田付して固定します。
ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
トイレ用たちあっぷⅡ用トイレ固定用アングルです。
用途住宅向け・施設向け
セット内容1セット2本(左右兼用)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミ、ゴム、樹脂、ステンレス、軟質樹脂
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。
点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に
トラスコ品番810-5603
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。
点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に
トラスコ品番810-5604
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。
点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認に
トラスコ品番810-5602
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。
バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。
パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。
材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)10
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。
大電流(30A)が流せるタイプです。
両側半田付して使用します。
5.08mmピッチ、最大10P連結です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)30
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)2.3
ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)3900
厚さ(mm)20
基材MDF
表面オレフィンシート
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)3900
厚さ(mm)21
基材MDF基材+合板
表面オレフィンシート
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)3900
厚さ(mm)20
基材MDF
表面オレフィンシート
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400
表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
最高操作温度(℃)50
有効ろ過面積(cm2)0.8
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
ホールドアップ容量(μL)10以下
遠心力(xg)5000
最大初期サンプル容量(mL)2
速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP
滅菌非滅菌
タイプ精密ろ過
ローター15mL(固定アングルローター)
有効ろ過面積(cm2)0.8
残液量(μL)10以下
材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
適合機種15mLチューブ用固定アングルローター
最大遠心力(xg)5000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ