1,963件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

仕様ベルト適用径:15~40mm 材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン 寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22 ベルト幅(mm)25
1個
455 税込501
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物固定の便利アイテム。 ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。 強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルりんフック 固定タイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 仕様固定タイプ 幅(mm)約48 全長(mm)約60 質量(g)14 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径15~40 フック内径(Φmm)約32
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534 材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304 幅(mm)44.5 高さ(mm)93 質量(g)25.4 奥行(mm)20
1本
499 税込549
当日出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類プレートフック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1袋(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)固定フック
RoHS
天井取付レール用のフックです。ワンタッチでレールに取り付け出来ます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
質量(g)16 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご(SWA)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4228 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ピカコーポレイションはしご(JOB・CSM)用固定フック
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール トラスコ品番836-4227 2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷

壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)19 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用固定フック(天井、壁付け兼用)。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(壁取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


1個
519 税込571
4日以内出荷

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに 種類スナップフック
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 2018年トラスコ掲載ページ2 0956
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番162-9829 材質(本体)ステンレス 質量(g)37 種類スナップフック 寸法L(mm)65 寸法H(mm)7.7 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)22 使用荷重(kN)0.29
1個
899 税込989
当日出荷

磁石のつく金属面に取り付け、取り外しがカンタン
材質スチロール樹脂・スチール線 寸法C(mm)30
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)吸盤フック 固定
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板 透明
1セット(5個)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。 熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
定格15A・125V・1500W コンセント個数6個口 プラグ3ピン・ストレートプラグ フック【壁掛け用】○ マグネット 差込口形状【本体】3ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイルシェード本体固定用のフックです。
内容左右1セット 強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
用途消火器の転倒・移動を防止 適合消火器10号以下 材質(本体)メッキ処理鋼板
1個
979 税込1,077
当日出荷