6,917件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-51 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,920 税込2,112
欠品中

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


イマオコーポレーションNBLP-SUS ボールロックピン
エコ商品
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630 材質(ボール)SUS440C 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。
サイズ(mm)28
1本ほか
27 税込30
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

グリーンフィールドL型止めピン
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。 太さ(mm)10
1セット(50個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プローブピン・セット
トラスコ品番765-7641 アズワン品番64-7721-13
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1本
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-18
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-17
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。 釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板 アズワン品番65-2127-16
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター) 適合(ストッパー)100NKB トラスコ品番414-5071 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)830 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。 頭部径(Φmm)65 長さ(mm)180
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。 四輪ロック式なのでより安全です。 手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
用途傾斜地での作業、人混みでの作業、店舗や倉庫作業 仕様完成品・ハンドブレーキ・四輪ロック トラスコ品番456-0795 材質ブレーキ:スチール、マット:塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル固定ハンドル ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225
1台
81,980 税込90,178
欠品中

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Intel純正LGA775/LGA115x/LGA1200/LGA1366/LGA1700クーラー用プラスチック固定ピンです。 純正品のピンが壊れてしまったときに使います。
適合Intel純正LGA775/LGA115x/LGA1200/LGA1366/LGA1700 セット内容4本セット
1個
499 税込549
当日出荷

MAC8(マックエイト)電線固定ピン
エコ商品
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t 仕上軟質塩ビ黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝の色を邪魔しない緑色
用途人工芝の固定に 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×3×103 本数10
1袋
909 税込1,000
当日出荷


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)IFベース用固定ピン
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用 材質樹脂 ピン径(Φmm)10 ピン長さ(mm)有効:60
1本
199 税込219
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁設置用固定ピン
アウトセット納まり天井埋め込みの場合や、開口枠を使用しない場合に使用します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
1本
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。 材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイトウテクノグリーン固定ピン用防草パッド
エコ商品
固定ピン(Φ4~Φ6mm)用に規格化された形状により安定した防草効果。
用途固定ピン穴雑草対策 径(Φmm)65 厚さ(mm)8.5 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

マサル工業専用固定ピン(ポン太郎用)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋
1,198 税込1,318
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中方立設置用固定ピン
固定ピンが床面に固定できない場合に、中方立や開口枠に固定して使用します。
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性に優れます。強力粘着で防草シートにくっつきます。
用途仮止めピンの穴や破損箇所の補修に。道路予定地、メガソーラーなど様々な用途で使用される雑草抑制シートの繋ぎ目の接続に。 幅(mm)100 厚さ(mm)0.35 質量(g)810 長さ(m)20 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)11 引張強度(N/10mm)160
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)