622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
1巻(50m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。 マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20
1本
659 税込725
当日出荷

目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます) 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒)
1巻
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車やバイク、農機具や園芸用品など、簡易倉庫として幅広くお使いいただけます。 簡易万能ガレージの専用固定ゴムバンドです
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEAD(リード工業)MOTO UP フラットコード
強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい 幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。
サイズ(mm)15×2,000 付属品プラスチックフック2個 材質ゴム 長さ(mm)2000 ブラック
1個
699 税込769
当日出荷

CLF-17 シェード固定 伸縮ゴムバンド タカショー 動画あり
ゴムの弾力で揺れを吸収。風でバタバタしにくい。ベランダの手すりに。注水ウェイト等の重りに。長さ調節可能範囲は約50~70cm。
仕様長さ調整L50-70cm 材質アルミニウム、ポリプロピレン、ナイロン樹脂、合成ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×3.8×70
1本(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1組(100本)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)0.9 定格荷重(t)0.75 ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

カーゴベルト モノタロウ 動画あり
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。 ベルト長さ(m)約4 ベルト幅(mm)19 使用荷重(kg)40 破断荷重(kg)200 材質(ベルト)PP 材質(止具)亜鉛合金
1本
659 税込725
当日出荷

・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
質量(kg)2 定格荷重(t)1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】12~14
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。 ショックアブソーバを装着しており、掛け替え専用ではなく補助ランヤードとして使用出来ます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプシングル 仕様(大径フック回転連結リング)なし セット内容ランヤード+フックハンガー+D環止 ロープ仕様(mm)18×4 材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 材質(ランヤード)平綱ナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物固定用ロープ附属
ブラック 耐荷重(kg)100 質量(kg)4.9 材質(フレーム)アルミ 高さ(cm)47 奥行き(cm)23 後輪(cm)15 座幅(cm)26 前輪(cm)15
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

安全安心を実現する支柱用クイ4本と固定用ロープ4本のお得なセットです。
用途HEXEASYの安定性を更に高めます。 仕様適合テント:HEX-1・HEX-2 トラスコ品番166-0353 セット内容支柱固定用クイ 4本、ロープ 4本 質量(kg)1 品名杭・ロープ各4本セット
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

フック固定ゴムロープ付。重い荷物もラクラク運べます。折り畳みができるので持ち運びにも便利です。折りたたみ式収納。
1台
2,750 税込3,025
翌日出荷

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg)約0.33(1個) オレンジ 材質(本体)PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100 適合車種乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビギナーでもフェンダーなどを簡単固定!ロープをグリッパーに沿わせて溝にはめるだけでフェンダー等を簡単に固定することができます。
材質樹脂/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×43×35 適合ロープ径(Φmm)10以下
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
1袋(4本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

氷上のワカサギテントを簡単に固定!。氷上ワカサギ釣り用のテントを簡単に固定出来るニューアイテム。付属のカラビナをテント内側のフレームに取付け、本体を縦向きに氷の穴から水中に入れ、固定用ロープの長さを調整して本体の氷に固定すればOK。撤収時は固定用ロープを緩め、回収用のロープを引くだけで簡単に回収。氷の穴に入れるだけなので、ペグが効かないフィールドでも使用ができ、カラビナで取付けられるので簡単。本体はアルミ製なので、錆びにくく軽量。長いペグを打ち込むよりも確実に固定出来るワカサギテント用のアイスアンカーです。・アルミ製。・幅30cm。・メインロープ2m。・回収用ロープ1m
自重(g)110
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具セット トラックゴムロープ用 モノタロウ 動画あり
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。 セット内容フック×2個 ・バックル×2個 材質スチール(ニッケルメッキ) 適合サイズ17~20mm
1セット
229 税込252
当日出荷

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 金具フック 適合サイズ20mm幅用
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 質量(kg)約1.05(1個) 材質(本体)合成ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1 ロープ径(Φmm)6 適合車種2t車用 材質(ロープ)ポリエステル
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
長さ(mm)540 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)350 幅内寸(mm)1000 適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷