「園芸用粘土」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘質な下層土で、スイレン・カキツバタ等の水生・湿性植物の植え付けに使用する。最近では光る泥団子づくりの原料にも使用されている。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途睡蓮、カキツバタ等水生植物 適合作物睡蓮、カキツバタ
1袋(2L)
439 税込483
当日出荷

水持ちのよい粘度の乾燥品です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。 また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
1袋(5kg)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘土質の赤土に珪藻土、元肥を配合。 粘り気のある用土。 湿地性植物にも。
適合作物水生植物 仕様天然素材・肥料入り
1袋(14L)ほか
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。 多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。 水に浮かぶものもあるほど軽いものです。 植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。 土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど 適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン 原材料発泡煉石
1袋(0.5L)ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。 またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。
用途水生植物、菊、山野草など。 適合作物水生植物、菊、山野草 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×65 原材料埼玉県本庄市
1袋(2L)
489 税込538
当日出荷

水田などの下層から採取される土です。粘土質で重く、保水性・保肥性に優れます。花壇苗用土や菊・スイレン・カキツバタなどに使われます。
質量(kg)約2.1
1袋(2L)
279 税込307
当日出荷

「水生植物の土」はリン酸性分も多い緩効性肥料やミネラル・フシン酸を含む黒玉土で水性植物に最適の土です。緩効性肥料を配合、花つきが良くなります。粒状で崩れにくい土です。水がにごりにくい。
適合作物水生植物 寸法(縦×横×高さ)(mm)360×270×60
1袋(5L)
469 税込516
当日出荷

1個(400g)
359 税込395
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷


用土が粒状で扱いやすく、簡単に植え替えができます。 水がにごりにくくなる工夫がされています。 麦飯石を配合しました。
適合作物水生植物 アズワン品番65-1829-54 原材料赤玉土、粒状焼赤土、粒状焼黒土、麦飯石
1袋(5L)
929 税込1,022
9日以内出荷

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロコロ転がせば転がすほどピカピカに輝く泥で作る団子を、短時間で簡単・キレイに作れるキットです。 校庭などの土と違い、衛生的な粘土の粉末を使用しています。また、校庭の土でつくった泥団子は数日後にバラバラに壊れてしまいますが、この「光る泥団子」は長期間壊れずピカピカです。 用意するものは水だけです。直径35mmサイズなら4個、全部使えば直径55mm級の超ビッグサイズの団子が作れます。 油性ペンで色付けしてデザインも楽しめます。
セット内容芯用土:約200g(粘土粉末・土)、さら粉:約40g
1セット
449 税込494
翌日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東地方一体に分布する表層土です。 有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
259 税込285
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒土を3ミリ~5ミリに造粒し乾燥、雑草の種子や土壌病害のない安心な用土。
仕様乾燥良品 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×10
1袋(14L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

イノチオプラントケアビッグソラム団柔郎
高分子化合物を使用した団粒化促進剤です。 化学的で即効的な団粒化により、土壌の物理性を改善し、 排水性・透水性の改善効果を発揮します。 施設園芸やトラクターで踏み固められた土壌や、水はけの悪い粘土質土壌にお困りの方に最適な改良資材です。 10aあたり3~8袋使用してください。
用途団粒化 容量(kg)15 関連資料(0.44MB)
1袋
5,498 税込6,048
3日以内出荷