木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム使用の『キソゴム』は、時刻歴波形のように建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色ブラック
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)
色ブラック
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状置型
ばね定数(N/mm)147
許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
地下式消火栓用T字型キーハンドルの土台となる受けゴムです。
材質ゴム製
幅(mm)70
高さ(mm)35
奥行(mm)70
ゴム厚(mm)底部:10
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色(柄)ブラック
有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。
材質ゴム製
高さ(mm)土台:10
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)の受けゴムです。(75A用)
材質ゴム製
幅(mm)117
高さ(mm)110、土台:25
規格75A用
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
消防車に積載する町野式管鎗(ノズル)を固定する際に受け口での固定に使用します。ゴム製なので資機材を傷つけません。これ一つで65Aもしくは50Aのサイズを固定できます。
材質ゴム製
高さ(mm)65A利用時の土台:約1350A利用時の土台:約28
対応65Aor50A
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
活字を受ける土台側のゴム
寸法(mm)45×30×3【ガラステープ】60×40
質量(g)15
対応FAP-364S/FAP-364
アズワン品番65-0601-67
構成部品ゴム部品
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
幅(mm)100
厚さ(mm)15
長さ(m)20
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体土台に固定する底板です。ゴム脚、ビスも付属しています。
寸法(mm)80×430
質量(g)約280
対応P-300/PC-300
アズワン品番62-9099-35
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付
用途土台と基礎の補強に
材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0
幅(mm)350
表面処理焼付塗装/パールシルバー
板厚(mm)4
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。
拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。
土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。
用途ボクシング用品
付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書
材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン
質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。
色マットレッド
寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276
高さ(cm)181
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。土台の先張りシートが一体となっているので、施工の簡略化ができます。
用途土台用気密
材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM
規格寸法(mm)15×500×20M
色調シート…ナチュラル/パッキン…ブラック
入数2巻
1ケース
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ワカサギレールシステム(置き型)の土台部分です。極みシリーズ規格のソケットが付いています。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ソケット
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
寸法(mm)250×140
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
貼り付けて使うタッチペンホルダー
粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー
粘着テープはNITTO No5000NSを採用
ストラップホール付き
ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様
貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応
材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ
長さ(mm)ゴム:25
色ブラック
質量(g)1.8
寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40
対応機種汎用
機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
紅白セット販売ワンタッチ樹脂ストッパーでしっかり固定機能的調節レバー専用ネット付アジャスターゴム付。
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能。
材質スチール34mm
質量(kg)11/組
アズワン品番64-9536-70
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
1組
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質スチール34mm
質量(kg)5.6
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
用途土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)15×100×20M
色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
入数2巻
1ケース
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
透湿防水シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。遮熱性能付透湿防水シート「ジョシ ーツ」が一体となっているので、先張りシートの施工を簡略化できます。
用途土台用気密
材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM
規格寸法(mm)15×500×20M
色調シート…ホワイト/パッキン…ブラック
入数2巻
1ケース
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
用途土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)15×100×0.25M
色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
入数6個
1ケース
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
置き型タイプのワカサギアイテムの土台部分です。ギア部分の取付がノブネジ仕様となったため、取付や位置調節に工具や不要になり簡単に行えるようになりました。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ギア
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
寸法(mm)250×140
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
用途土台用気密
材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM
規格寸法(mm)15× 87×0.23M
色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
入数6個
1ケース
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ