41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)155×70×30 測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g)170 電源単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃)-10~90 表示3-1/2 桁 LED 測定方法電気抵抗式 機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%)0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲0~50% 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ10×210 消費電流(mA)DC5 インターフェース1.5V単4電池×4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210 測定範囲水分/0~50% 温度/0~50℃ 電源単4電池×4(付属) 測定項目水分含有率 温度 精度水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 分解能水分:0.1% 温度:0.1℃ 機能ホールド 最大値 最小値
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5~40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
11日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。 視認性の良いデジタル表示。 バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。 電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。 地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。 土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。 照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。 セット内容テスト用乾電池1個付 質量(g)約112(電池含む) 電源9V形乾電池×1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約325×63×36 測定対象土壌酸度、地温、土壌水分、照度 電池寿命(連続時間)約12 アズワン品番64-4067-31
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 印加電圧(DCV)3~15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)54 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】430mL
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。 防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。 メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。 水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF 質量(g)210 精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8% 寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18 埋設深さ(mm)130~200 本体寸法(cm)鉢用20
1台
12,580 税込13,838
5日以内出荷

土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書 測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0 pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC) 測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m 温度測定範囲(℃)-40~60 分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超) 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで 電源9V形乾電池(別売) 表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超) 機能オートパワーオフ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×50×35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub) アズワン品番67-0394-28
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

簡易土壌酸度計 TAKAGI 動画あり
水分も測定できる2WAYタイプ
用途畑などの土壌酸度・水分測定に 仕様水分測定機能付き アズワン品番64-4078-17
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm)45×30×170 測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃ 電源ボタン電池LR44×4 測定項目EC、TDS、塩分、温度 精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD 分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃ 温度補償自動 校正EC/自動 最大3点 防水性IP67
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

A-Gas Japan土壌水分計
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210 電源(V)1.5単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて) 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.10% 測定範囲(%)0~50 消費電流(mA)DC5 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番65-2217-31
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。 測定項目体積含水率(VWC) 精度(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 出力【アナログ】0~1V 測定範囲(%)0~100 関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。本製品では含水率 0%は空気 中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。 測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃)、電気伝導度(EC) 測定範囲(%)0~100 精度(%)±3 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 測定範囲【EC】0~7dS/cm 測定温度範囲(℃)-10~50 関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷

トライメイト土壌酸度湿度計
測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。電池が不要です。
用途園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に 仕様電池不要 寸法(mm)50×50×165 測定範囲酸度:pH3~pH7まで、水分:1~8まで 質量(g)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ARP(エー・アール・ピー)土壌水分センサー
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、温度を同時に測定する事が出来ます。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証! 農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目体積含水率(VWC)、土壌中温度(℃) 測定範囲(%)【水分】0~100 測定温度範囲(℃)-10~50 精度(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 関連資料(1.08MB) (2.48MB)
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度 測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量) 温度測定範囲(℃)-40~60 精度(%)0.1(水分) 精度(℃)±1 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷

農業等の土壌管理に。芝生管理等に
寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L) 電源12~40VDC 150mA以下 サンプリング約3秒 使用環境-40~+60℃ 長期安定性±1%/年
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目水ポテンシャル、温度 測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF) 温度測定範囲(℃)-40~60 精度(%)【水ポテンシャル】±10 精度(℃)±11 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 ケーブル長(m)5 材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 容量(mL)240(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。 広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.08 容量(mL)1320(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)12~15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)100 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

農業等の土壌管理に、芝生管理等に
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI 98331N Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ 温度測定範囲(℃)0~50 温度補償自動 測定範囲(μS/cm)0~4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0~4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0~50 検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!。酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 。差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。 全長(mm)270 質量(g)52 測定範囲(pH)3.0~10.0
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 仕様(測定コンディション)1~8段階 付属品サンドペーパー(#1000) 材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)215×42×42 測定範囲pH3.0~7.0 材質(本体)ABS樹脂 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 製品質量(g)92
1台
5,388 税込5,927
翌日出荷

72795 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定 動画あり
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 寸法(mm)395×55×55 質量(g)97 測定範囲pH3~7 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム 付属品サンドペーパー(#1000)
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷

アズワン木材水分計
MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。
1個
177,000 税込194,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能 ポート数1 OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降 電源単三アルカリ電池2本 寸法(cm)9.14×3.66×3.35 動作温度範囲(℃)-40~60 仕様【データ保存】なし
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

土壌の水分と温度は農業地域における2つの主要な関心事です。このセンサーは、湿度と温度の状態を正確に監視する必要があるアプリケーション向けに用意されています。内部のSHT-10センサーは、満足のいく高解像度をもたらします。温度分解能:±0.4℃。水分分解能:±3%RH。センサー上に銅の焼結メッシュがついており、防錆性能について心配する必要はありません。
仕様●温度測定範囲:-40℃~+123.8℃●水分測定範囲:0~100%RH●ケーブル長:1m●ワイヤ 赤/Vcc 3~5VDC●黒/アース、黄/クロック●青/データ●シリアル2線式インターフェース アズワン品番67-0477-19
1個
8,998 税込9,898
33日以内出荷