20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書 測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0 pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7 長さ(m)5 タイプリール型
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパ-、説明書 測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5) pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高森コーキpH試験紙
土壌のpH値が測れます 農作物に適したpH値が測定可能です。 土壌pHの目安表付き
pH測定有効範囲0.1~11.0
1袋
699 税込769
5日以内出荷

セット内容赤・青(各20枚) 使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません 材質上質紙
1個(40枚)
299 税込329
当日出荷

専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 pH測定有効範囲1.0~14.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数4 タイプスティック 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
749 税込824
当日出荷

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理 幅(mm)9 タイプロールタイプ
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書 測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5) 電源アルカリボタン電池3個 pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 動画あり
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7 タイプロールタイプ 長さ(m)5 材質(ケース)プラスチック
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。 長さ(mm)54 幅(mm)9 材質/仕上試験紙:紙 pH測定有効範囲pH1~14 目盛間隔pH1
1パック(80枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03 幅(mm)10mm タイプロールタイプ 長さ(m)5m pH測定有効範囲1.0~11.0 標準変色表間隔詰替用(2-346-01用) 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,798 税込10,778
当日出荷