「土壌pf」の検索結果
数値の計算の必要がなく、値を直読できます。陶器のカップは簡単に交換ができます。
防水用ビニールカバーが付属。棒部に10cm、20cmの目盛付、作物に合わせて土壌に挿入してください。
メーター部の脱着が可能。見やすい向きが変えられます。
水分の適正範囲を色で表示します。
測定範囲0.0~2.6pF
質量(g)210
精度±2.5%FS、1pF以下2.5pF以上±3.8%
寸法(Φmm)20×320、(ポーラスカップ)18
埋設深さ(mm)130~200
本体寸法(cm)鉢用20
1台
¥12,580
税込¥13,838
4日以内出荷
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲0~50%
構造IP-65防水型
精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.001
センサー寸法(mm)Φ10×210
消費電流(mA)DC5
インターフェース1.5V単4電池×4
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。
アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。
kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。
リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。
電源が必要です。
質量(g)90(表示部)
使用温度範囲(℃)10~50
精度±0.2%、F.S±1digit
出力電圧(V)(アナログモニター)1~5
測定範囲(kPa)0~-101.3
寸法(cm)31×31×26(表示部)
出力インピーダンス(Ω)約1K
電源(DC-V)12~24
使用湿度(%RH)35~85
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃
表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。
自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。
アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。
本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲5.5%~99.9%
電源006P(9V)電池×1
精度±1%(25℃にて)
アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)
表示分解能0.001
ディスプレイ液晶ディスプレイ
使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.3秒
電池寿命約250時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
奥行(mm)24.7
精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書(2.5MB)
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。
セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)
材質PP(ポリプロピレン)
測定範囲0~55%(体積含水率)
質量(g)138、収納ケース:約350
電源乾電池 006P(9V)
本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)
使用温度(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)
精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)
直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)
機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点
表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)
表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)
記憶容量3×84データ
安定時間(秒)10以内
電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)
インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)
体積(cm3)測定:約75
使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)
バッテリー寿命12時間以上
作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV
サービス分類レンタル
こんなお得な商品も!

デジタル水分計 木材用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
規格CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20
測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法電気抵抗式
文字高(mm)9.5
消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0
動作範囲約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)-10~50
確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)155×70×30
測定範囲抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)170
電源単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)-10~90
表示3-1/2 桁 LED
測定方法電気抵抗式
機能平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
TGK品番540-68-08-01
トラスコ品番333-7481
幅(mm)46
高さ(mm)119
質量(g)45(電池除く)
奥行(mm)25
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
測定範囲(%)0~54.8
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)
計測範囲(材料水分)0~54.8質量%
アズワン品番1-6453-01
分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷