34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。 容量(L)1 施工面積(m2)3.3 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。 容量(L)16 施工面積(m2)52 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
129,800 税込142,780
3日以内出荷

土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)2 標準加水量11kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
8,998 税込9,898
3日以内出荷

「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。 容量(kg)4 施工面積(m2)3.3 成分アクリル水性エマルジョン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚約100×50mm 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。 使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
1本(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。 主な用途かべ 仕様アクリルシリコン樹脂系表面強化剤 成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×65 主成分アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 施工面積3.3m2~4m2 適応下地繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2)約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 塗り面積(m2)約93~150 塗布方法はけ、ウールローラー 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16 塗回数1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所屋内用 透明 主な用途 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジワラ化学深穴なおし
深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材 硬化時間(時間)1.5~2 質量(kg)1 正味質量(g)1kg 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm 乾燥時間(時間)約1.5~2時間 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(1kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用 透明 主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート) 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。 主な用途スレート、モルタル 仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤 成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 主成分アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 施工面積3.3m2~4m2 適応下地繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2)約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 塗回数1回 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。 材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)130 頭部長(mm)180 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1.1
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業に 全長(mm)1050 頭部幅(mm)110 頭部長(mm)165 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg)1
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ホームテイスト壁カラー基本色500g
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホームテイスト壁カラー基本色500g
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ホームテイスト壁カラー基本色500g
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り 容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,298 税込4,728
3日以内出荷

壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
用途(1)下地のビニールクロスの確認。(2)ビニールクロスの補強。(3)タッカー打ち(止め)でより完璧に!。(4)島かべプライマーでアク止め処理。(5)島かべプライマーを塗った後に確認!。(6)漆喰専用下地材!ボードベースLight塗り。(7)島かべカラー漆喰塗り 容量(g)500 成分無機顔料 ピンク 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,598 税込5,058
3日以内出荷

壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
容量(g)500 成分無機顔料 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:45×35×H15mm●材質:強土●コード番号:BH1655 アズワン品番67-8147-65
1個
459 税込505
8日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:45×35×H15mm●材質:強土●コード番号:BH1651 アズワン品番67-8147-61
1個
459 税込505
8日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:45×35×H15mm●材質:強土●コード番号:BH1653 アズワン品番67-8147-63
1個
459 税込505
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:45×35×H15mm●材質:強土●コード番号:BH1652 アズワン品番67-8147-62
1個
459 税込505
8日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:45×35×H15mm●材質:強土●コード番号:BH1654 アズワン品番67-8147-64
1個
459 税込505
8日以内出荷