アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質スチール
全長(mm)1520
質量(kg)5
奥行(mm)頭部:170
全幅(mm)220
頭部幅(mm)168
頭部高さ(mm)130
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
●害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。
●ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。
リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。
ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。
2段伸縮仕様。
用途清掃用器具
材質先端部/ステンレス、伸縮部/アルミ、握り部・接続部/樹脂
関連資料(0.23MB)
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。
用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。
色ブルー
奥行(mm)365
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質頭部:ステンレス柄部:木
幅(mm)130
全長(mm)430
高さ(mm)430
質量(g)260
奥行(mm)95
頭部長(mm)120
先端幅(mm)90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
害虫駆除の前の準備として、厨房機器下部・設備下部等のゴミを掻き出す際にご使用下さい。ゴキブリ・飛翔昆虫の発生源となるゴミや残渣を除去することで施工効率がUPします。リニューアル品。最短幅が短くなり、従来品よりコンパクトになりました。63~98cmまで伸縮可能です。ブラウン取っ手で汚れが目立ちにくくなりました。2段伸縮仕様。
長さ(cm)63~98
先端幅(mm)850
1本
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)200
全長(mm)1090
質量(g)400
深さ(mm)(頭部)60
先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ
本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)
清掃幅(集塵幅)(mm)400
集塵容量(L)ダストボックス 9
連続使用時間(時間)4.0(標準モード)
バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個
清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000
1台
¥629,800
税込¥692,780
3日以内出荷
鋼板を使用し、耐久性があります。
用途土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や側溝等の泥上げ作業
先幅(mm)235
質量(g)800
材質スチール
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
関連キーワード