刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農機具の土落とし、巻き付いた草取り。
採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に
刃渡り(mm)80
全長(mm)680
質量(g)325
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
軽くて丈夫です。
用途トラクター、コンバイン等の農機具用土落し
材質アルミ、炭素刃物鋼
質量(g)550
こんなお得な商品も!
玄関 マット PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)13
防炎性能試験番号EO.960504
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)幅95×1500
質量(g)1100
刃幅(mm)95
こんなお得な商品も!
コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
頑丈で、雪や荒泥落とし効果も抜群のマットです。
厚さ(mm)約22
種別玄関マット
材質(ブラシ部)コイヤーファイバー、P.P
材質(鉄線・縁)スチール亜鉛メッキ
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本(1本)
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
こんなお得な商品も!
コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
色グリーン
厚さ(mm)24
仕様泥抜き穴あり
関連資料(2.62MB)
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)1020×100×30
質量(g)540
材質(柄部)ラミン
硬度HRC(刃部)50
材質(刃)SPHC-H
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。
用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色緑
トラスコ品番409-6673
厚さ(mm)8
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
野菜や果物の土汚れが気になる方に。振動してすき間の汚れまでスッキリ落とす野菜・果物洗浄機
仕様●サイズ:幅225×奥行225×高さ130(mm)●重量:約480g●電源:単三乾電池2本(別売)●容量:3.5L(※本体最大量)●振動数:約8~10kHz●使用可能水温:約40度まで●素材:PP●セット内容:本体、内カゴ、取扱説明書
アズワン品番67-5757-17
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質アルミニウム
回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460
質量(kg)4.5
消費電力(W)260
電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)
洗濯容量(kg)最大1.2
防水IPX4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)450
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。
空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等
空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 洗浄作業用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
用途農機具の洗浄・洗車。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角
材質アタッチメント:ABS樹脂
全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)
材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。
【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。
【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
やわらかいのにキレイに落ちる
強くこすっても痛くない
爪・指を傷付けにくいシリコン製
細かい突起で汚れをキャッチ!
用途爪や手・指などに付いた土や泥汚れ落としに
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)210
耐冷温度(℃)-40
直径(mm)110
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途盆栽のお手入れに。使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。
寸法(mm)294×52×23
材質(本体)ステンレス鋼420
質量(g)73
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
耐久性・耐薬品性をアップ
用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。
材質エラストマー樹脂
刃幅(mm)200
もみ洗い不要、色柄モノもOK。2ステップで簡単お洗濯!土・泥汚れの粒子に有効成分が付着して、からまった汚れを浮かせて落とします。園芸の作業着、体操服、靴下、ユニフォームのお洗濯に。
用途綿、麻、合成繊維用
付属品スプーン
材質界面活性剤(8% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、金属封鎖剤(アミノカルボン酸系)、pH調整剤(炭酸ナトリウム)、漂白剤(過炭酸ナトリウム(酸素系))、酵素
液性弱アルカリ性
使用の目安1.5Lの水に5g(スプーン約1杯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.5×18×6
1個(90g)
¥549
税込¥604
当日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。厨房出入口や油周りに最適なマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。
用途吸油マット、長尺、ロール、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
幅(mm)900
厚さ(mm)8
長さ(m)10
1本
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
厚さ(mm)6
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
質量(kg)18
長さ(m)6
利便性の高いラバ-素材!
とにかく玄関先で土を落としたいという機能性重視だけど、デザインにもこだわりたい方におすすめの屋外用玄関マットです。
とてもやわらかいラバー素材なので、タイルなどをキズつけにくく安心してお使いいただけます。
水洗いできるので汚れても安心です。
仕様洗濯:水洗い
材質ラバー
厚さ(mm)12
寸法(cm)約45×75
滑り止め効果なし
1枚
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385
質量(kg)9.3
容量(L)約80
全幅(mm)660
積載荷重(kg)100
全高(mm)660
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)860
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。
材質ポリエステル、PC
高さ(mm)240
間口(mm)240
ベルト長さ(mm)約600~1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。
材質ポリエステル、PC
高さ(mm)40
間口(mm)330
ベルト長さ(mm)約600~1200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。
5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット:土などを洗い流したい時に。
ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水:植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具
自転車
ガーデン用品
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
植木鉢の洗浄に
ほこりや花粉を葉から落とす
植物への水やり
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60
本体質量(kg)0.2
関連キーワード
1
2
次へ