視認性に優れたホワイトメーター採用!
用途サウンドパーツ
型番PT-95
ねじサイズPT1/8
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
規格アナヨウ40
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.66MB)
図解NoBSA-420JDES テンション部品_No.7、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.14、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.11、BSM-1310L フレーム,スタンド,回転計部品_No.28、BSA-420JSG G-4S テンション部品_No.7、SSA-E602DX 攪拌部品_No.10、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.63、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、SSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.52、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.9、MKF-340H ギヤケース部品_No.11、SSA-F600I テンションプーリ(動噴側)部品_No.25、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.7、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.18、SSA-N500 撹拌部品_No.9、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.52など
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様3/8"銅管付
長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮・鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
直径(mm)約40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
圧力計の目盛りが0.02MPa刻みで細かい測定ができます。ナット、本体部が回転するので取付けが容易。
用途配管途中に取付け、通水時の水圧測定に使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
部品名称アツリヨクケイ(0-15/60)
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.61MB)
図解NoBSD-5001LT 分水管周囲配管部品_No.21、BSM-1170LT-E 圧力計部品_No.2、BSM-1370LT-HE 圧力計部品_No.2、BSM-1370LT-HD 圧力計部品_No.2、BSD-5020LTP-W 薬液機器部品_No.36、BSM-1670LT-HE 圧力計部品_No.2、BSD-6020LTP-W 薬液機器部品_No.36、BSM-1670LT-HD 圧力計部品_No.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
用途ガス配管資材に
質量(kg)0.5
材質(本体)C3771B
使用温度範囲-20~60℃
接続Rc1/4×Rc1/2
使用流体可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)25×25.5
耐圧試験圧力(MPa)4
気密試験圧力(MPa)2.5
1個
¥2,190
税込¥2,409
7日以内出荷
No.149のパーツです。
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
HK500/HK150共有パーツ
色ブラス
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
エアー機器用パーツ。
圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です
仕様●ネジサイズ:G1/8●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE
アズワン品番67-9346-46
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質ゴム・鉄
六角対辺(mm)ナット:14・17
全長(cm)約38
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。エアーゲージ付き。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。
関連資料チラシ(0.38MB)
最高圧力(kPa)700
1個
¥1,600
税込¥1,760
3日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)。使用用途に応じて差し込み口を変える新型レバー式バルブ。大きく踏みやすいラバー付ペダル。圧力計が付いているので、状態を確認しながら空気を入れることができます。ロック機構(留め金)をすることでコンパクトに収納できます。
用途足踏み式空気入れです。米式・英式・仏式 全てのバルブに対応。オートバイ・自転車・スポーツバイク・2t車までのトラックにも使えます。
関連資料チラシ(0.22MB)
最高圧力(kPa)800
1個
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
材質鉄
形状ストレートアダプタ
接続ねじR×G
RoHS指令(10物質対応)対応
規格P4603001200L
部品名称メーターケーブル
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.02MB)
図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力計間の送配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
径(Φmm)【スパナ】19
取付ねじ配管テーパーオネジ1/4, 配管テーパーメネジ1/4
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ガーデンスプレー専用の交換部品セットです。
用途消耗時の交換用として。
セット内容パッキン8種(計9個)、圧力弁(1個)、ノズル2種(2個)
対応機種4L(注文コード:61084372)、5L(注文コード:61084388)、7L(注文コード:61084397)
取扱説明書(0.6MB)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
規格ヒダリP45082A-000
部品名称タコメータ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.54MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.56MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.5MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.55MB) 展開図32(0.58MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.72MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.7MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
備考16~21フクム
部品名称ケースクミタテ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB)
図解NoBSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.12、BSM-1110L フレーム スタンド 回転計部品_No.22、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.12、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.12、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.12、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.5、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.12、BSM-1550L-22DU 圧力計,回転計部品_No.27、BSM-1550L-22DUBK 圧力計,回転計部品_No.27、BSM-1350L-18DUBK 圧力計,回転計部品_No.27、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.12など
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し用ユニット配管です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様パネル接続用:M5×0.8、圧力調整器付。圧力計接続側配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、配管・ソケット・本体接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
材質鋳鉄・鉄・樹脂
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ