こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
厚さ(mm)約30.5
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式
測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)
サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm
質量(g)約200
アズワン品番8-3833-01
1個
¥29,502
税込¥32,452
13日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
質量(g)約350
電源006(9V)電池×1
圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar
コード長さ(m)1
消費電流(mA)約DC25
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
米式/仏式バルブ対応
米式ポンプヘッド対応
最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(mm)28×62×27.5
質量(g)37
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類汎用圧力計
使用圧力0~1MPa
測定流体圧縮空気
圧力レンジ(MPa)0~1
圧力レンジ0~1MPa
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)0~1
接続ねじ1/8PT
使用流体空気
本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)25.5
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
外径(Φmm)40
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100
ホース長さ(mm)約920
材質鉄
全長(mm)660
空気圧160PSI
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100
全長(mm)620
色シルバー
ホース長さ(mm)約920
空気圧160PSI
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプル操作の口金と美しいデザインを採用したハイクラスフロアポンプ。シンプルな操作で着脱ができるイージーエアヘッド採用。見やすい大型空気圧ゲージ採用。ボディはアルマイト加工。高圧160psi (約11気圧)まで充填可能。
材質アルミ製(シリンダー部)
色ガンメタ&ブラック
質量(g)1330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×690
対応仏式、米式バルブ
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
冷媒ロスなく1つのサービスポートのみを使用して、冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度をホースフリーで測定可能
testo Smart App専用アプリのグラフィックイラストを介して真空を素早く検出、クリティカルな値が発生した場合に、スマートフォンの振動によりアラートを発報します。
Bluetooth経由の自動接続:プローブは、testo SmartAppまたはTestoデジタルマニホールドに接続します。 testo 557s、testo 550s マニホールドの大型ディスプレイで測定値を簡単に読み取ることもできます。
IP54の便利で頑丈なハウジング
あらゆるサービスポートに設置可能な45°の角度を装備
高品質、優れた耐久性
用途冷凍/空調システムやヒートポンプの適切な排気をサポート
仕様システム要件:iOS 12.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.2搭載のモバイルデバイスが必要。
付属品testo 552i 真空計、乾電池、出荷検査書
色黒/オレンジ
測定範囲0~26.66mbar、0~20000micron
質量(g)142
精度±(10micron+測定値の10%)(100~1000micron)
接続ねじ7/16" UNF
分解能1micron(0~1000micron)/10micron(1000~2000micron)/100micron(2000~5000micron)/
保護等級IP54
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×32×31
電池寿命(時間)39
電池単4電池×3
オートパワーオフ10 min (Bluetooth切断後)
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+50
インターフェイスBluetooth(R) 4.2
過負荷absolute:6.0bar/87psi(relative:5.0bar/72psi)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ