139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60 材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105(MAX)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作動圧に達すると空気が排出されます 作業油を入れての輸送に適しています キャップが簡単に戻らない設計 外部からの粉塵も吸入しません 排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質ナイロン樹脂 耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-36 ねじサイズRc1/4"
1個
970 税込1,067
翌日出荷

仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色 ボディサイズ(4) 1/2 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース) 容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-2197-41
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-33 ねじサイズR1/4"
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 適合ホース内径(Φmm)10 アズワン品番64-2197-39
1個
990 税込1,089
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-35 ねじサイズR1/2"
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-34 ねじサイズR3/8"
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-43 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×8.5
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-42 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷




【商品特長】 ・ベッド上での移乗や背抜き、体位変換に ・ポジショニング時の体圧確認に ・寝具・衣類のシワ伸ばしに ・ムレを防止する空気穴付き ・洗濯機で洗えます。 1.とても滑りやすい素材でできているので、手を身体の下に差し込んだり、身体の下を滑らせるときに摩擦が生じにくく、動きがスムーズ 2.袖口にゴムが付いているので、操作の際に手袋がずれたり、脱げることを防止します。 3.サイドに開口部が設けてあるので、介助者の手がムレにくく、介助者も快適です。 「頭部・肩甲骨」「骨盤部」「下肢部」と3回に分けて、順番に移動させます。 まずは、両手を肩甲骨の下に入れて、手前に引きます。 次に、両手を骨盤の下に入れて、手前に引きます。 ※仙骨部に褥瘡ができている場合などは、両腕で褥瘡部を保護し、摩擦を与えないように移動させましょう。 最後に、かかとと膝の下に手を入れて、手前に引きます。 そのほかにも、車いす上での座りなおしをはじめ、介助される人の状態に合わせて、様々な使い方があります。一度、介助者の方も寝た状態で「圧抜き」を誰かにしてもらってみてください。
材質不織布 寸法(cm)22×52 アズワン品番64-7722-34
1双
1,698 税込1,868
7日以内出荷


VHS501-N06-X1 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501 SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ(5) 3/4 接続(1) 右側1(P) 塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 操作方法ハンドル操作 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルシングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷