水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし
床に張り付いた汚れ剥がし
ガスレンジまわりの汚れ剥がし
材質塩ビ、PP
サイズ1185X94X3mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
色青
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
幅(mm)300
全長(mm)120
色黄
ゴム厚(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
用途フィルム施工道具セット。
トラスコ品番413-9721
セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー
質量(g)700
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着カベ紙のシワ出し・圧着に。
軟質塩ビ製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着が、スムーズにできます。
幅(mm)180
トラスコ品番829-0145
材質(柄部)ABS樹脂
材質(ヘラ部)軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム
幅(mm)75
寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ナイビーから安全で使いやすいスクレーパーが誕生。
持ち手をスライドさせることで、刃をカバーし、中央部に穴が空いているので持ちやすくなっています。
角に丸みを持たせた専用替刃は通常のナイビー三枚刃ホルダーに使用できます。
刃のサイズ(mm)12
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。
本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。
プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。
傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。
持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)95×130×14(ブレードカバー装着時)
仕様落下防止用コード取付穴付
トラスコ品番818-6293
材質ガラス繊維入り強化ポリプロピレン
質量(g)102
刃厚(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。
様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ)
幅(mm)120
型式替刃
全長(mm)20
1包(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン
幅(mm)70
寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536)
成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール
外観黄色ペースト状
粘度(Pa・s)3.0(at20℃)
主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
少ない油でヘルシークッキング。
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
金属ヘラでも傷つきにくいです。
材質(本体)アルミ
質量(g)440
表面処理内面マーブルコート(4層)
内寸(mm)150×180×高さ35
板厚(mm)2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁紙を貼る時に必要なエア抜きの他、角ベラ、カット時の当て定規にも使える小型のスムーサーです。
片側の側面は、部分的な圧着にも使える形状になっています。
ポケットに入れておくことも可能なコンパクトサイズです。
丸穴に親指を入れられますので、ヘラを手に保持したままでも指先が使えます。
寸法(mm)約150
材質ジュラコン(R)
先端厚さ(mm)1.2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。
本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。
ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
硬化時間(分)10
仕様砂入り樹脂セメント
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色グレー
容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着
特性耐水性、耐衝撃性
色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状
可使時間(分)30分(23℃時)
硬化時間16時間(23℃時)
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます
配合主剤:硬化剤=1:1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
関連キーワード