40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 動画あり
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm)236 質量(g)253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
用途家庭用配線・精密配線作業に 全長(mm)220 寸法(mm)平木:0~30 レンチサイズ(mm)(まがねレンチ)12・14・17
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子用 全長(mm)220 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

P-706 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン 動画あり
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208 仕様両面刻印 トラスコ品番321-9992 材質S50C 質量(g)200 適合電線サイズAWG#28~#16・#14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電工作業に必要な機能を網羅した多機能電工ペンチ。 切断、圧着、剥ぐ等の配線工事に必要な機能を備えた多機能の電工ペンチ。 握りやすく扱いやすい絶縁ハンドル。 ペンチ部分は完全熱処理の防錆電気焼付け。
仕様●重量:271g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-87
1個
819 税込901
7日以内出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途裸差込端子用 全長(mm)220 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
トラスコ品番244-2053 幅(mm)245 質量(kg)3.15 高さ(mm)190 奥行(mm)75 電圧(V)DC14.4/18 圧着範囲(mm2)14~250 出力(kN)125
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm トラスコ品番407-3204 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子) 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm) トラスコ品番407-3957 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子・裸差込端子両用 全長(mm)230 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途熱収縮チューブコネクター用 仕様圧着段数:3 全長(mm)220 質量(g)478 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本で配線工事に便利なマルチペンチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC 質量(g)295 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15 使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2 切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
296,000 税込325,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。 付属品収納袋
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工や電工作業に必要な機能を備えた電工用ペンチ。 曲げる、掴む、圧着、切断等の作業が行える多機能ペンチ。 ノーズ部分は特に精巧な設計なのでガタ等が生じにくく精密な作業に適しています。 長時間の作業での負担を軽減する握りやすいノンスリップハンドルを採用。
仕様●重量:171g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-86
1個
679 税込747
8日以内出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KEIBAペンチ(圧着付)
エコ商品
便利な圧着機能付き。小さい力で強い圧着が可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に回す・圧着作業に サイズ(mm)220 材質MARUTOLOYⅡ 全長(mm)220 質量(g)375 寸法A(mm)220 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)44.5 寸法C(mm)55 切断能力(Φmm) 軟線3.2 切断能力(Φmm) 硬線2.3 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,898 税込5,388
9日以内出荷

仕様多機能型工具用 トラスコ品番225-1575 質量(g)2500.0
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様多機能型、ダイズ別売セット トラスコ品番224-0529 質量(kg)6.3
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」 全長L(mm)162 質量(g)125 穴径(Φmm)刃穴径f:1.5 刃長(mm)10 先端寸法(mm)Φ2.0×3.0 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 アズワン品番64-8566-31 切断能力(Φmm) より線3.5
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着機能付ペンチ
標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ) 全長(mm)213 質量(g)375 刃長(mm)18.5 圧着範囲(mm2)1.25~2.0 頭部厚(mm)14.5 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(Φmm) 銅線3.6 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷