取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
電線抱合範囲AWG(#)8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)9.1
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
寸法d(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
種類裸圧着端子
エスコ品番EA538NH-2
セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
エスコ品番EA538LG-6
セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番158-8565
全長(mm)17.5
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)115
種類裸圧着端子
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
トラスコ品番422-5678
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)14.4
色シルバー
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
内寸(mm)2.3
JIS規格○
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
スタッド径(Φmm)3.7
適合電線範囲 AWG(#)16-14
1袋(100個)
¥599
税込¥659
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番255-7673
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)31.4
色シルバー
種類裸圧着端子
外形寸法(mm)11.8
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)4
内寸(mm)7.7
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66
スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
色黄
定格電圧(V)600
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番250-5662
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート
形状丸形/先開形(単線非対応)
全長(mm)19.4
色赤
定格電圧(V)600
外径(Φmm)6.8
電線抱合範囲AWG(#)22-16
内寸(mm)4.1
JIS規格×
最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
¥889
税込¥978
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。
材質端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)105
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。
ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子
ケースFB-6
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。
0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
寸法E(mm)4.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ