手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様圧縮力/約400kg
質量(kg)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ70L
関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様(圧縮力)4t
寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.2
関連資料(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360
結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与
質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)
最大荷重(kg)圧縮力400
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
ゴミ対策。かさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減
用途大容量の圧縮袋なので災害時にかさばるゴミを圧縮し、臭い漏れを軽減できます。ゴミ袋だと都度の開け閉めが大変ですがスライダー式で開け閉め簡単。
材質袋:ポリエチレン、ナイロン
寸法(cm)60×80×2枚(50L)
1袋
¥895
税込¥985
4日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)(圧縮板)128×200
質量(g)575
全高(mm)560
色(本体)黒(焼付塗装)
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン
フタの種類ペダル式
色シルバー
形状角形
ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。
小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。
本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。
フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに
材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン
色チタニウムグレー
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20
開き角度(度)約90
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE
枚数100
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし
適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付
種別558690-00
材質PP
形状底面:斜格子リブ
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×272
内寸(mm)336×232×266
機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)
嵌合商品ペタンコO-20B
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
非常に面倒・手間だった紙おむつや生ゴミの臭いをゴミ箱ごと冷やすことで解決した新時代の生ゴミ処理機。2022年度グッドデザイン賞受賞。日本子育て支援大賞2022 企業部門受賞。ゴミ箱内を-11℃まで冷やすことで、常温で保管された生ごみと比べ、臭気を80~90%低減。時代に合わせた省エネ設計、電気代も一日たったの約10.6円(31円/kwhで計算)。保冷モードは作動音が気にならないファンレス、冷やすときだけコンプレッサーが稼働。ごみ箱以外にも、タオルを冷やす用にも便利
用途生ごみ処理 クリーンボックス 大容量 消臭 ペット おむつ 静音 ふた付き キャスター付き
材質カラー鋼板、ABS樹脂
質量(kg)17
容量(L)20
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)74
電源コード(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:23×44.3×69、庫内:14.5×34×40
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。
付属品カプラ付
エアー取付口プラグ式
製菓用スプレーガンの仕様に適したコンプレッサーです。卓上に置けるサイズで手軽に使えます。
初心者でも使いやすい仕様です。
簡易エアーフィルター付きで、エアー内のゴミも取り除くことができます。
プラモデル用の塗装・エアブラシセットも付いています。
寸法(mm)長さ255×幅135×高さ205
色シルバー
規格長さ255×幅135×高さ205mm
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
コンプレッサー用オプション。
用途ほこり、ゴミ等の吹き飛ばしに
トラスコ品番420-5654
幅(mm)130
高さ(mm)134
奥行(mm)16
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
材質:18-0ステンレス。圧縮蓋付ですにで水切りが出来使用後は中のゴミが見えません。蓋にフックがついており、使用中は本体に掛けられます。
寸法(mm)三角長辺×三角短辺×高さ:200×160×114
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)14.8
消費電力(W)(50/60Hz)580/650
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)8
電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。
付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)
材質(本体)樹脂製
最高使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)550
空気消費量(L/min)80
コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適
電源(V)AC100
細断形状圧縮クロスカット
リバース機能あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。
空気使用量(L/min)80~250
供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。
仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備
セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック
長さ(m)5
外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5
口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2
空気使用量(L/min)(エアーダスター)90
空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6
コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。随伴気流生成ノズルによりコンプレッサエアの空気量を3倍に増幅し、効率的にエアブローします。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。
空気使用量(L/min)80~250
供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽
材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)
トラスコ品番478-7803
危険物の類別非危険物
1パック(2L)
¥579
税込¥637
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。
オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品スキマノズル
質量(kg)2.2(付属品含む3.5)
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295
吸込仕事率(W)290
集塵容量(L)0.25
運転音(dB)63~58
集塵方式サイクロン式
ブラシタービンブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
コンパクトな圧縮包装採用。
湿気を吸ってぐんぐん膨らむ超大容量の使い捨て貯水タイプの湿気とり。
プラスチック使用量を抑えたエコ仕様で、使用後のゴミがかさばりません。
用途押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに
成分塩化カルシウム
商品タイプタンクタイプ
1セット(1000mL×2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色グランレッド
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255
運転音(dB)63~約58
集塵性能デュアルトルネードシステム
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ