693件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

付属品チールケース付 全長(mm)610 質量(kg)5.7 適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32 公称出力(kN)118(12tf)
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。
用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプション トラスコ品番166-3924 セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー 幅(mm)330 質量(kg)8.9 高さ(mm)230 奥行(mm)65 圧着範囲(mm2)14~190 出力(kN)78
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
63,980 税込70,378
90日以内出荷

トラスコ品番806-4162 材質鋼材 全長(mm)380 質量(kg)17.5 出力(t)30 圧着範囲(mm2)T122~T700
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm)240 質量(g)430 適合端子SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具 安全で均一な圧縮 導電性能・引張強度など十分な圧縮性能
出力(kN)294 圧着範囲(mm2)(端子・スリーブ)8~500、(T形コネクター)123~700 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 寸法(幅W×高さH)(mm)157×395 質量(kg)16.5
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398,000 税込1,537,800
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイア圧縮工具
種別T型コネクタ 寸法(mm)外形:長126×高93×幅48 質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10) 圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
1枚
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着 適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス トラスコ品番784-9991 質量(g)567
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1組
89,980 税込98,978
翌々日出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah)2 モーター電圧(V)21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700 トラスコ品番852-0368 全長(mm)396 質量(kg)30.0
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

T形コネクタ圧縮で使いやすいコの字型ヘッド
用途T形コネクタの圧縮 トラスコ品番556-5753 セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器 幅(mm)84 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)8~60 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)60
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カクタスマルチ圧縮
仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm 質量(kg)1.5
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

今田製作所平型圧縮治具
自動調芯型です。
質量(g)【上部】185 径(Φmm)【円盤】55 最大荷重(N)500
1組
61,980 税込68,178
3日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今田製作所平型圧縮治具
質量(g)【上部】155 径(Φmm)【円盤】55 最大荷重(N)500
1組
41,980 税込46,178
3日以内出荷

今田製作所平型圧縮治具
自動調芯型で揺れ量も調整できます。
質量(kg)【上部】1.3 径(Φmm)【円盤】100 最大荷重(kN)10
1組
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。標準アタッチメントよりも圧縮面積が広く、サンプル全体を押し込みたい時に活躍します。最大荷重200Nまで使用可能な圧縮試験用治具です。
材質アルミ 寸法(mm)圧縮面:直径40 質量(g)約38 最大荷重(N)200
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
RoHS
アルミ端子用工具です。
用途アルミ端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番657-6988 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
23日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201 全長(mm)280 質量(kg)3.7 能力(mm)40~280 質量(kg/本)1.85
1セット(2本)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)