20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。
形状 外枠径(mm)5 寸法(Φ×mm)1.5×10/目
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。
形状 外枠径(mm)5 寸法(Φ×mm)1.5×10/目
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 寸法(mm)ハンドル部:幅30×柄長240 内寸(mm)225×225×H30 網目Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚を折りたためば、普通の焼きアミとしてご使用できます。
形状 材質鉄・クロームメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×65 TKG品番9-0778-1101 TKG品番(2017)6-0690-1101
1個
999 税込1,099
当日出荷

型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ! 七輪でも使用可能。 柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき) 質量(g)約240 寸法(幅W×高さH)(mm)約300×30 寸法(全長)(mm)約350
1個
639 税込703
当日出荷

サンマやあじの開きが丸ごと焼ける!。セラミック入りで輻射熱を利用して焼きます。
材質本体/鉄(ほうろう) 焼きアミ/鉄(シリコーン樹脂塗装・ふっ素含有) ネットプレート/鉄(セラミック加工) 取手/フェノール樹脂 質量(g)647 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×335×50 耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住ベテクノプラスチック住友 PEプチおにぎり型 5ヶ取
マーク表示:SB-OPO
穴数5 材質ポリエチレン 仕様米飯質量40g タイプ5ヶ取 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×53×70 TKG品番9-0541-1702 TKG品番(2017)6-0483-1702
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

新越ワークス(Three Snow)TS 炒り網
材質18-8ステンレス サイズ(cm)13 柄長さ(mm)170 メッシュ24 内径×高さH(Φmm×mm)130×40
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5 材質18-8ステンレス 形状
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
3日以内出荷

型崩れしにくく、両面きれいに焼ける合わせアミ! 七輪でも使用可能。 柄が長く屋内・屋外どちらでもOK。
材質鉄(クロムめっき) 質量(g)約250 寸法(幅W×高さH)(mm)約140×25 寸法(全長)(mm)約400
1個
629 税込692
欠品中

マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)