217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
欠品中

アスファルトの均しや剥がし作業に適した工具です。頭部は強度と耐久性に優れています。爪部は14本爪タイプで、アスファルトの凸凹を整えるのに適しています。木柄は天然木製で、手に馴染みやすく、使いやすいです。アスファルトだけでなく、土や砂などの整地作業にも用いることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1750 高さ(mm)70 爪数14本 先幅(mm)360
1丁
9,798 税込10,778
4日以内出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18379 ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINE 動画あり
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。 長さ(mm)【頭部】160 全長(mm)970 質量(kg)2 板厚(mm)【頭部】1.6 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先幅(mm)【頭部】495 肩幅(mm)【頭部】500 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

昔ながらの形を生かした草削り立鎌です。丁寧に刃付けを行い、細く造られた刃の角でポイントを狙っての除草も可能です。切れ味が長持ちする鋼付けです。柄の割りコミに刃を差込んで専用の目釘で固定した目釘止め式です。
用途除草作業、土を均したり、土寄せなど耕作地のお手入れ。 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木・塗木柄 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。 高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。 材質・形状にこだわりました。 絞りヘッドはハンマーの錆を鋼板に付着させないよう、ステンレス材を使用しています。
ケース寸法(mm)310×150×45 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm)1800 先幅(mm)800 仕様組立式 トラスコ品番423-9997 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 タイプ平タイプ 爪長さ(mm)110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用 トラスコ品番851-0771 材質アルミ、ブレード:木、アルミ 寸法(mm)1600×640×845 質量(kg)8.2 エンジンタイプEND25P空冷4サイクル エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン) 最大出力(kW)0.81 アズワン品番64-8506-54 ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷




1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

土間にモルタルを敷く、敷き均し、押さえ均しのときに使う鏝
1個
5,949 税込6,544
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
3,298 税込3,628
欠品中

掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!
ブルー 材質独立気泡ポリエチレン発泡体 密度(g/cm3)0.1 発泡倍率約10倍 強度1.1kg/cm3
1本(850mm)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京西勘土間鏝 鋼
モルタル、コンクリートの均しや仕上げ作業に!。背金はカシメ止め。
用途土間仕上げ作業に。 板厚(mm)0.7
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトグランドローラー
金網がグランドの凹凸や偏った砂などを均します。グランドならしの仕上げに適しています。
材質主材:スチール(亜鉛メッキ仕上)
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前列のレーキ・後列のブラシで掘り起こしから均しまで1台で行えます。
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の歯付き 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透水性に優れ、施工の翌日には歩けます。 所定の厚さで均し、水を掛けるだけで施工が簡単。
用途防草土、歩経路舗装(公園の歩道、庭の通路、物干し場など) 容積練上り:13.5L/袋 標準使用量2.2袋/3(3cm厚)、3.7袋/3(5cm厚)
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
翌日出荷

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。 寸法A(mm)865
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研はつりのみ
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド 全長(mm)190
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グランドの凹凸を均します。凹凸のひどい場合は整地してからご使用いただくと効果が上がります。サビに強く耐久性のある亜鉛メッキ仕上
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 寸法(cm)幅180×奥行70×厚さ20、チェーン長さ約2m
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し ブレード幅(mm)80 ハンドル長さ(mm)1100~1800
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトグランドならし180釘付
グランドの凹凸を均します。凹凸のひどい場合は整地してからご使用いただくと効果が上がります。サビに強く耐久性のある亜鉛メッキ仕上
付属品自動車、オートバイ対応型強力フック 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上) 質量(kg)57.5(枠:約38) 寸法(cm)幅180×奥行60×厚さ5、チェーン長さ約2m
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

丈夫で耐久性に優れ、幅広い用途に使える鉄製のレーキです。鉄製の刃先は丈夫で耐久性に優れています。また、刃先が広いので、一度に多くの土を掻き集めることができます。木製の柄は握りやすく、作業がしやすいです。庭や畑の整地では、土を均したり、石や雑草を取り除いたりするのに使用できます。砂利や石の敷き詰めでは、砂利や石を均したり、隙間を埋めたりするのに使えます。また、雪を掻き集めて除雪するのにも使用できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1750 高さ(mm)60 先幅(mm)600
1丁
9,498 税込10,448
4日以内出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。 材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂 気泡管:グリーン 精度±2.5mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。 質量(kg)6 材質/仕上スチール、ゴム 奥行(mm)150 高さ(mm)790
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北関東を中心に関東地方で広く使われている薄い刃の平鍬。切れ味が長持ちする鍛造鋼付け
用途畝づくり・土寄せ・土均しに 寸法(mm)刃:420×130 質量(g)1650 柄長さ(mm)1050
1本
3,988 税込4,387
翌々日出荷

SENNARI八ツ子
畝の小石取や雑草のかき集めが簡単な除草具
用途土均し・刈草集めに 寸法(mm)刃:280×110 質量(g)1060 柄長さ(mm)1350
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。
用途土木・建設関連の土均しに トラスコ品番159-5880 材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)2 刃幅(mm)395 頭部幅(mm)92 爪長さ(mm)160
1本
13,980 税込15,378
欠品中

関連キーワード