163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
799 税込879
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)V型段付クサビ
鋤・鍬などの農耕具の抜けやがたつき防止に
仕様鍬用 材質
1個
148 税込163
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
1箱(20本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


柄の抜け防止用です。
用途クサビ 厚さ(mm)3~4 材質
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止 材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)2100 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)87 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.15MB)
1箱(20個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)82 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.15MB)
1箱(20個)
12,980 税込14,278
15日以内出荷

縫い目を無くし、ヒートシールで密閉した耐久性と防水性に特化した表面素材です。特許取得のフィルターにより枕内部への汚染の侵入を防ぎ、いつも清潔な空気を枕内部に送り込みます。日常的な手入れは汚れた表面を拭くだけで洗濯等は必要有りません。万が一、血液・体液で汚染された場合も消毒が可能です。
材質表面コーティング/PU(ポリウレタン)コーティング、表面生地/ポリエステルまたはナイロン、詰物/ポリエステルファイバーまたはウレタンフォーム タイプ体位変換(くさび型・大)、高反発タイプ 寸法(mm)600×250×150 質量(g)400 仕様【清拭推奨薬品】次亜塩素酸ナトリウム溶液1000ppm以下、消毒用エタノール72%以下、塩化ベンザルコニウム等 アズワン品番7-7242-13
1個
26,980 税込29,678
93日以内出荷

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
1パック(14個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用 材質 寸法(mm)80×22×9 質量(g)11 タイプ
1個
90 税込99
当日出荷

軽量タイプの鍬柄。クサビ付。
用途鍬用交換柄。 材質椎材 全長(mm)1050 質量(g)455 取付寸法(mm)35×25
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
1箱(400個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。 トラスコ品番359-0361 長さ(mm)250 幅(mm)25-38 厚さ(mm)42(最高)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

精密型打鍛造による製品です。
用途鋼板溶接の目違い修正に。機器の設置のレベル出しに。構造物の仮設のカマシに。 トラスコ品番359-0363 長さ(mm)180 幅(mm)40 厚さ(mm)13(最高)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
1パック(22個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な強化樹脂製で、裏面には樹木にしっかりと食い込んで不意の飛び出しを防ぐための突起(ストッパー)が付けられています。
全長(cm)14 高さ(cm)2.5 全長(inch)5.5
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
1箱(130個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

経済的な交換・補修用パーツです。土農耕具等に使用します。経済的な交換用パーツです。
用途交換用L型クサビ。 材質本体:ステンレス
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用 材質 寸法(mm)65×20×8 質量(g)8 タイプ
1個
70 税込77
当日出荷

木製のクサビ付きです
用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)0.43
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。 抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。 ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。
用途土起こし、穴掘り 全長(mm)約400 タイプピッケル 刃幅(mm)50 柄長さ(mm)385 刃高(mm)240
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29 L【最小】27【最大】31 H15 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16 S1 H2【最小】4【最大】10 H12.5 W121 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷