25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロッククッション モノタロウ 動画あり
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm)30 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン 適合機種EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g)200
1枚
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm)(底部クッション)480×830×10 上部寸法(mm)(クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。 付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1 材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15 マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス アズワン品番64-8843-34
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。15mm角に切れ目の入ったスポンジを切り取ることにより、収納する物の形に合わせて、インレイを作ることが可能です。
適合L-BOX136N トラスコ品番137-8227 質量(g)300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン 幅(mm)306 奥行(mm)438
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下 コンセント個数6 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スポンジケースR-1用替えスポンジです。
トラスコ品番400-6135 材質PUR 質量(g)5 サイズ(mm)Φ55×28 繰り返し・詰め替え対応
1個
90 税込99
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュガーペースト、フローリストペースト、マジパン等を型抜きした木の葉、花びら、人形の洋服などの成形に。 適度な弾力でカーブがつけやすいスポンジパッドです。
材質ポリウレタン 寸法(mm)165×150×10
1個(1個)
839 税込923
4日以内出荷

タイガークラウンSTスモールビスケット抜 6P
クッキーやビスケット生地を抜くだけでなくスポンジケーキを抜いたり、チョコレートを型抜きしてデコレーションする時や野菜抜型としてもお使いいただけます。クッキーやビスケット生地を抜くだけでなくスポンジケーキを抜いたり、チョコレートを型抜きしてデコレーションする時や野菜抜型としてもお使いいただけます。
セット内容星/スペード/ダイヤ/クローバー/ハート/葉っぱ 材質ステンレス 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×21×16 品名・タイプクッキー型
1個
639 税込703
3日以内出荷

しつこい汚れ水だけでスッキリ!ちいかわ ハチワレ うさぎのセットだよ!レックならではのメラミンスポンジを使用した抜き型でのキャラクター商品。スポンジをパキッと割ると出てくるよ!しつこい汚れ水だけでスッキリ!洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。※消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスが出て磨耗します。
用途ステンレス・ガラス・陶器などの汚れ落としに 材質メラミンフォーム 寸法(mm)【全体】90×29×200【ちいかわ】62×29×71【ハチワレ】62×29×75【うさぎ】63×29×90
1個
379 税込417
7日以内出荷

高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板 仕様水での膨張率:3% 寸法(mm)1200×600 耐熱性60℃ 引張伸度(%)50 引張強度(kPa)1600 圧縮応力25%(kPa)900 気孔径(mm)90μm 気孔率(%)91
1枚
25,980 税込28,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートケース ( testo 915i ) は、外部の衝撃から守りながら持ち運びできるソフトケースです。内部の型抜きされた緩衝用スポンジにより各機器が固定されるので、落下時でもケース内部で衝撃を抑えられるようになっています。スマートプローブ testo 915i と専用TCプローブを収納することができます。
外形寸法(mm)250×180×70
1個
5,898 税込6,488
22日以内出荷