コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4580
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)222
1セット(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要!
アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。
アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。
倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
寸法L(mm)75
質量(g)50
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)30
寸法D3(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質ステンレス
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)鏝面:22
全長(mm)74
直径(Φmm)30
質量(g)54
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)20
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)25
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。
T型レンチ5本の収納が可能です。
補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。
使用荷重(kg)1.5kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット。お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。
オーバル型玉枠対応のスペアネット。オーバル型玉枠対応の替網。耐久性抜群の極太16号ナイロンライン使用。水きれがよく、三段編目立体編み込みで強度抜群。フックなどが外しやすいナイロンループ。ルアーマン御用達のスペアネット。・ナイロン16号相当
色ネット:ブラック
トラック運転手の飛び降り事故を防ぎます。あおりを立てている時、倒した時、どちらの状態でも使用できます。ふらついても手がかり枠があるので転落しません。手がかり枠が折り畳めるので、少ないスペースで収納できます。脚の伸縮により、あおり・荷台の高さにぴったりとフィットします。
用途トラックの荷台への昇降用。トラック用/フック付き/荷台昇降/手がかり枠一体型/荷台はしご/タラップ/手すり付き/はしご/梯子/ハシゴ/脚立/アルミ/軽量/安全/業務用/運転手/ドライバー
材質アルミニウム合金
寸法(mm)ステップ:400×150
質量(kg)17.7
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×1914×200
最大使用質量(kg)120
フック高さ(mm)(上)1388~1628、(下)989~1229
ステップ数5
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
RS Pro フッククランプ. RS Pro ブランドのこのフッククランプは、フックの角度に関係なく、中心部全体にしっかりとロックされます。閉じたドア、ふた、型枠の閉鎖と保持などの用途に適しています。. 特長と利点. 快適なクッション付きハンドルグリップ付き 亜鉛メッキ このフックは、張力合金鋼製です リベットはステンレス鋼製 ハンドルは、赤の耐油性プラスチック製です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様タイプ = フック型トグルクランプジョー開口 = 44mm動作張力 = 1.96kN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード