28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理三価クロメート
1箱(25本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 埋め込み深さ(mm)280 引張強度(kN)36.8
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質SUS304 材質(外筒)SUS304
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0656 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類その他金具 寸法L(mm)93 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質JIS G 4308 SUS304(18-8) 種類M12用 寸法L(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号 長さL(mm)360 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
寸法B(mm)40
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。 トラスコ品番849-0819 全長(mm)93 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類アイプレート 寸法L(mm)93 内径(Φmm)20 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 仕上バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
4日以内出荷

長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 材質スチール 長さ(mm)70 本体長さ(mm)70 ねじ長さ(mm)30 埋め込み深さ(mm)60 下穴径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)10 外径(mm)9.8 仕様箱入 トラスコ品番473-3754 質量(g)88 トルク(N・m)(適合)30 最大引張荷重(kN)15.0 ナット全長(mm)40
1セット(50本)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個 使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
1,298 税込1,428
欠品中

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0653 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)31 種類その他金具 寸法L(mm)84 寸法H(mm)18 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨
1個
389 税込428
5日以内出荷

基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験36.8kN
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
材質SWRM8 相当 付属品M12ナット×1個 長さL(mm)350 表面処理デュラルコート 建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
1個
239 税込263
3日以内出荷

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN)37.0 建材試験センター第10A0807号
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理
1セット(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ) クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離 無負荷打撃数(min-1)3150 質量(kg)5.4 電源(V)54 回転数(min-1[r.p.m])540 モーターブラシレスDCモーター 最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ) 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) 充電器質量(kg)1.2 打撃力(J)6.1 安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。 クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。 独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。 ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。 コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など) 12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど) 20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など) ハツリ、研削/剥離 無負荷打撃数(min-1)3150 質量(kg)5.4 電源(V)54 回転数(min-1[r.p.m])540 モーターブラシレスDCモーター 最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ) 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) 充電器質量(kg)1.2 打撃力(J)6.1 安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
70,980 税込78,078
当日出荷