地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
材質樹脂製
安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。
ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。
フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
こんなお得な商品も!
散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
材質PVC
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
ケーブル埋設タイプ専用
材質アルミ
幅(mm)□133
質量(kg)1.1
色ミディアムグレーメタリック
高さ(mm)287
埋め込み深さ(mm)222
適合器具LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コネクター、ボックス、レジンのキット
接続数により3サイズから選べます
床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ウォームグレイ
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150
種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス
長さ(m)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304
寸法L(mm)170
寸法D2(mm)215
寸法d1(mm)190
寸法d2(mm)170
寸法D3(mm)215
寸法D4(mm)235
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質SUS304
寸法H(mm)130~160
寸法D2(mm)165
寸法d1(mm)246
寸法d2(mm)216
寸法D4(mm)196
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304
寸法H(mm)150
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。
補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。
コンセント個数2
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。
感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。
埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。
首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。
電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。
方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。
探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。
細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式テープタイプ
長さ(m)50
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
電源(V)100
モーター(W)1300
ストローク量(mm)57
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。
材質ガラス繊維強化ナイロン
電源アルカリ単三電池 2本
適合圧力(MPa)0.07~1.0
バルブ1(電磁弁内蔵)
関連資料(0.13MB)
防水性防水(IP-68)
関連キーワード
1
2
次へ