カテゴリ

  • 農業・園芸資材(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)

「埋設ボックス」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
セルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキット セルパックセルボックスCG防水防湿解体可能ワンタッチコネクタボックスキットセルパック
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コネクター、ボックス、レジンのキット 接続数により3サイズから選べます 床面壁面どちらでもレジンが注入できます。レジン注入でIP68の保護ができます。レジンはシリコンを含んでいません。ボックスのノックアウトは柔軟でレジン注入時に漏れない特殊加工がされています。ハロゲンフリーでエコ対応。屋内屋外、地中埋設の使用が可能です。解体が可能です
構成(1キット分)ボックス(ホワイト)×1、ワンタッチコネクター×5、レジンパック×1、レジン注入ノズル×1、サンドペーパー×1、作業手順書
自動かん水タイマーBluetooth、電池式 イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマーBluetooth、電池式イーエス・ウォーターネット
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)関連資料(0.13MB)防水性防水(IP-68)
ハットボックス(あと施工仕様) ワールド工業ハットボックス(あと施工仕様)ワールド工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
ハットボックス(埋設仕様) ワールド工業ハットボックス(埋設仕様)ワールド工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM厚さt(mm)1.6シルバー(メッキ)
ステンレス製散水栓BOX壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX壁埋設型アウス
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質SUS304寸法H(mm)130~160寸法D2(mm)165寸法d1(mm)246寸法d2(mm)216寸法D4(mm)196
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付 アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)ホース口付アウス
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。
材質SUS304寸法L(mm)170寸法H(mm)130寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式) アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)アウス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304寸法H(mm)150
ステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式) アウスステンレス製散水栓BOX土間埋設型(蓋収納式)アウス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304寸法L(mm)170寸法D2(mm)215寸法d1(mm)190寸法d2(mm)170寸法D3(mm)215寸法D4(mm)235
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用材質SUS304仕様横 カギ付(2ケ)寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用材質SUS304仕様横、いかり型つまみ式寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用材質SUS304仕様縦 カギ付(2ケ)寸法(mm)190×235×95H
ステンレス製散水栓BOX・壁埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・壁埋設型アウス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用材質SUS304仕様縦、いかり型つまみ式寸法(mm)190×235×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付) アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付)アウス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
用途土間用材質SUS304仕様指穴式、クサリ付寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付) アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付)アウス
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
用途土間用材質SUS304仕様指穴式、クサリ付寸法(mm)235×190×95H
スラブ用打ち込みボックス 未来工業スラブ用打ち込みボックス未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
埋設標識シート (情報ボックス表示用) 未来工業埋設標識シート (情報ボックス表示用)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
情報ボックスを布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)150種類ダブル(2倍折込)、情報ボックス長さ(m)50
ボックスアッター2センター探知機(金属探知機) 未来工業ボックスアッター2センター探知機(金属探知機)未来工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
ボックスアッター(金属探知機) 未来工業ボックスアッター(金属探知機)未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
電磁弁 カクダイ電磁弁カクダイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用材質PA使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体水(上水道水、工場用水)流体温度(℃)1~40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら