1,505件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.15 全長(m)2 材質ふっ素樹脂/PTFE 絶縁体外径(mm)0.31 AWG36 導体構成(本/mm)7/0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。 種類産業機械用ケーブル 連続使用温度(℃)150 材質ふっ素樹脂/ETFE 絶縁体外径(mm)0.56 導体公称断面積(mm2)0.053 導体構成(本/mm)1/0.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に 種類その他 セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用 材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1式
2,298 税込2,528
当日出荷

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)配線中継用端子
RoHS
プリント基板上で配線を中継することができます。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)30 締付トルク(N・cm)49以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
種類片面 ピッチ(mm)4 材質(基板)ABS 板厚(mm)10 基板寸法(縦×横)(mm)60×80 穴数390
1個
769 税込846
当日出荷

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ 長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
種類片面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)1 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
459 税込505
当日出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1 アズワン品番67-0370-75
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用配線端子
RoHS
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ハンダクランプホルダー
はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。
材質アルミ 全長(mm)172 クランプ範囲(mm)46
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。 トラスコ品番816-3163 材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット 寸法(mm)115×160 種類片面 穴径(Φmm)9(適合) ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2(適合) 仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
999 税込1,099
当日出荷

Dsubコネクタが直接実装できる。 従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。 マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 仕上処理フラックス、部品面シルク印刷 パターンドット
1枚
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g 材質ガラスコンポジット(CEM-3) 寸法(mm)47.24×35.14 種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.0 対応商品SJB-17シリーズ 仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
当日出荷

1個
特価
99 税込109
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.54 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)50 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 標準剥線長(mm)9~10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC500 エンドプレートGY(グレー)
1個
91 税込100
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]サーモスタット
消費電力の削減に。 オイルミスト環境でも使用可能 温度設定可変 バイメタルプローブ式
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様内径 = 2.1mmボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V長さ = 2m取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 2.5mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ(2 mコード付き). 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグには、長さ2 mの電源コードが付いています。このDCプラグはソフトロック機構を備えているので、電源コネクタが簡単には外れません。 このDC電源プラグには、2.1 mm及び2.5 mmのモデルがあります。長さ2 mの2芯フリーエンドケーブルが付属します。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点:. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間) 電源コード長: 2 m. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0932 884-0932 は、2.5 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き 品番 ; 884-0941 884-0941 は、2.1 mmロックDCプラグ及び2 mコード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様定格電流:5Aボディ向き:ストレート長さ:43.2mm取り付けタイプ:ケーブルマウントコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮シリーズ:765Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 定格電流: 5 A @ 12 V dc 挿抜回数10,000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)3.15 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4505 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8090-31 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

IDEC(和泉電気)配線用遮断器
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4 幅(mm)22 質量(g)約2 タイプストレートタイプ、ノンシール形 極数1 奥行(mm)7 シリーズNRP 定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成1b 定格電流(A)1 保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) コード318-4410 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカMCB(回路) 最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃)25 内部回路シリーズトリップ 定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動100m/s2(10~55Hz) 保護方式熱動引外し方式 耐久性200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番65-8069-26 耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 14.2mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート定格電圧 = 16 V dc長さ = 34.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント最大ケーブル径 = 5.2mmシリーズ = FC68147ロックDCプラグ、再配線可能. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのDCロックプラグは、再配線に対応しています。 このDC電源プラグには、2.1 mmと2.5 mmのモデルがあります。このロックDCプラグは、ラップトップコンピュータやメディアデバイスを含む、多数のDC電源用途に適しています。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ 最大定格電流: 2 A @ 16 V dc 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 500 V dc 誘電耐電圧: 500 V ac (1分間). この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 884-0948 884-0948 は、再配線可能な2.5 mmロックDCプラグ付き 品番 ; 884-0950 884-0950 は、再配線可能な2.1 mmロックDCプラグ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。
全長(mm)235 関連資料(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷