23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に! サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む) 毛丈(mm)14 毛幅(mm)35 仕様2行植 トラスコ品番816-3415 毛材天然馬毛 材質(柄部)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

スタック・アンド・オプティークストロングカーボン除電ブラシ
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 耐熱温度(℃)180 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
235 税込259
当日出荷

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ
線径(Φmm)0.3 材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合) 導電性1.3×104Ω・cm
1個
5,898 税込6,488
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0656 全長(mm)129 質量(g)40 タイプブラシ・極細 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。 表面抵抗値(Ω)5.5×1012 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

仕様寸法 = 34 x 15mm毛の長さ = 34mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド直径 = 11.6mm長さ = 107mm幅 = 15mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。 トラスコ品番369-2015 材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン 全長(mm)139 毛丈(mm)18 ブラシ長(mm)7
1本
749 税込824
当日出荷

自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します) 線径(Φmm)0.04 材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維 表面抵抗値(Ω)5.85×10-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)35 毛丈(mm)14 トラスコ品番291-5430 質量(g)10 耐熱温度(℃)180 表面抵抗値(Ω)1.3×104 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
全長(mm)145 毛先幅(mm)135×30 材質(毛)導電繊維製
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
トラスコ品番359-9469 無色透明 質量(g)360 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
2,498 税込2,748
当日出荷


仕様毛材質 = グラスファイバー直径 = 4mmクリーニングブラシ. 基板、バッテリコンタクト、固定具などのコンポーネントや狭い場所のクリーニングに実に有用な工具です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145 幅(mm)15 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A 繰り返し・詰め替え対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ 繰り返し・詰め替え対応
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷