制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
仕様推奨クリーム半田厚150~200μ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用のネジ式端子台です。
端子台を連結させて使用することができます。
H53シリーズ専用オプションです。
色グレー
仕様(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ
適合機種H53全シリーズ
材質(絶縁)ポリアミドUL94V-O
極数3P
定格電圧(V)450
耐電圧AC2500V(1分間)
定格電流(A)16
端子間ピッチ(mm)5.08
端子ねじM3
接続方式ネジ式
使用電線(最大)単線2.1mm2 14AWG、撚線3.3mm2 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
定格電圧(V)250
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具PC端子
色(本体)B(黒)
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
耐電圧(V/min)AC2000
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)
金具プリント基板用
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-30~80
準拠規格JIS C 2811工業用端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合電線(mm2)1.25
材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
プリント基板用のねじなし端子台です。
材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン
幅(mm)17.9
色スカイブルー
高さ(mm)17.5
定格250V10A
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。
垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。
プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2046-94
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-74
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-73
1個
¥809
税込¥890
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-81
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-80
1個
¥809
税込¥890
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:2極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-77
1個
¥509
税込¥560
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:10極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-71
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-72
1個
¥599
税込¥659
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:4極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-79
1個
¥729
税込¥802
欠品中
仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)
アズワン品番68-2052-78
1個
¥599
税込¥659
欠品中
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 12.4mmRS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥670
税込¥737
翌々日出荷
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
仕様本体に端子番号の表示があります。
端子間ピッチ(mm)9.5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)AC2000
定格600V-40A
端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
端子金具PC端子
色(本体)白
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2500 (1分間)
材質ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)20
締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
仕様シリーズ = CTBピッチ = 5mm極数 = 36接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
仕様極数 = 36ピッチ = 5mm実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 10A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250 V acシリーズ = CTB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ねじ止め端子の長さに合わせて切断. 36極基板実装ライジングクランプねじ止め端子は、所定の長さに合わせて容易に切断可能 難燃性ポリカーボネート、ケーブルエントリは3.5mm2 水平タイプと垂直タイプを用意
仕様極数 = 36ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13A接続方向 = ストレート定格電圧 = 380 V深さ = 15.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ