電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
リード線有
サイズ(mm)8×3.1×8.3
取付方式表面実装
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
動作電流(A)0.1
動作時間(s)5
保持電流(A)0.05
最小抵抗(Ω)7.3
最大抵抗(Ω)22
電力損失(W)0.22
ワイヤーピッチ(mm)5.1
ワイヤー長(mm)7.6
ワイヤー径(Φmm)0.405
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)1.85
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)12×3×18.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.11
動作時間(s)8.7
動作電流(A)3.7
電力損失(W)1
最小抵抗(Ω)0.04
1袋(5個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)1.35
リード線有
サイズ(mm)8.9×3×18.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.17
動作時間(s)7.3
動作電流(A)2.7
電力損失(W)0.8
最小抵抗(Ω)0.065
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.1
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)7.5
動作時間(s)4
動作電流(A)0.2
電力損失(W)0.38
最小抵抗(Ω)2.5
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.4
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)1.29
動作時間(s)3.8
動作電流(A)0.8
電力損失(W)0.55
最小抵抗(Ω)0.52
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.17
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)8
動作時間(s)3
動作電流(A)0.34
電力損失(W)0.48
最小抵抗(Ω)2
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.5
リード線有
サイズ(mm)7.9×3.1×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)1.17
動作時間(s)4
動作電流(A)1
電力損失(W)0.75
最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.75
リード線有
動作温度(℃)(最大)85
サイズ(mm)10.4×3.1×16
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.6
動作時間(s)6.3
動作電流(A)1.5
電力損失(W)0.9
最小抵抗(Ω)0.18
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)60
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)0.2
リード線有
サイズ(mm)7.4×3.1×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)4.4
動作時間(s)2.2
動作電流(A)0.4
電力損失(W)0.4
最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.81
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)4
リード線有
サイズ(mm)14.4×3×24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.05
動作時間(s)12.7
動作電流(A)8
電力損失(W)2.5
最小抵抗(Ω)0.01
1袋(5個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.81
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)3
リード線有
サイズ(mm)12×3×18.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.08
動作時間(s)10.8
動作電流(A)6
電力損失(W)2
最小抵抗(Ω)0.02
1袋(5個)
¥759
税込¥835
欠品中
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)1.6
リード線有
サイズ(mm)10.2×3×16.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.15
動作時間(s)8
動作電流(A)3.2
電力損失(W)0.9
最小抵抗(Ω)0.055
1袋(5個)
¥709
税込¥780
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)2.5
リード線有
動作温度(℃)(最小)-40
サイズ(mm)12×3×18.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.07
動作時間(s)10.3
動作電流(A)5
電力損失(W)1.2
最小抵抗(Ω)0.025
1袋(5個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)30
ワイヤー径(Φmm)0.51
定格電流(A)40
ワイヤー長(mm)7.6
保持電流(A)1.1
リード線有
サイズ(mm)8.9×3×14
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーピッチ(mm)5.1
最大抵抗(Ω)0.27
動作時間(s)6.6
動作電流(A)2.2
電力損失(W)0.7
最小抵抗(Ω)0.1
1袋(5個)
¥709
税込¥780
翌々日出荷
仕様圧着リード線
長さ(mm)150
規格(AWG米国ワイヤゲージ規格)24
シース色赤
断熱材PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状シングルコア
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
全長(mm)125
材質(本体)S55C
質量(g)45
切断能力(Φmm)0.6(銅線)
鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5
仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。
数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです
切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
握り易い硬質グリップ付き
バネ付きですので、連続作業も疲れません
バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です
全長(mm)124
呼び寸法(mm)125
仕様バネ付
トラスコ品番335-7112
質量(g)65
刃長(mm)14
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)11.4
切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2
切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
H-740の単品になります
質量(g)15
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線
材質電気用軟銅線(すずめっき)
長さ(m)10
伸び(%)伸び率:20.0以上
RoHS指令(10物質対応)対応
基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。
DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂
コンセント個数3
コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能雷ガード
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。
DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
33日以内出荷
表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。
DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。
耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。
電気特性が良好です。
耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線
プリント基板の補助配線
コイル巻線
仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃
長さ(m)100
定格電圧30V以下
材質(絶縁体)PTFE
連続使用温度(℃)200
絶縁体厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき軟銅線
電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。
DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。
次に電線を束線バンドで固定します。
プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。
部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 5.6 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHzモールドタイプ = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth 0402 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0402積層セラミックインダクタは、高周波回路での使用に適しています。 巻線はセラミック基板に印刷されています。 これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 %、±0.3 NHのインダクタンス許容差、非常に高い自己共振周波数を備えています。 このシリーズには、リフロー又はウェーブはんだ付けが推奨されます。 このSMDインダクタに最適な用途には、ポケットベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluethooth、ワイヤレスLAN、フィルタ回路などがあります。
仕様インダクタンス = 3.9 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4GHz最小品質ファクター = 8℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。
局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。
ジャンパ線としてもご利用いただけます。
材質リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 8.2 nH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 4.5GHz最小品質ファクター = 10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。
仕様インダクタンス = 33 nH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 0603 (1608M)長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-MKコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 1.5GHz動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ