85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎天端レベリング材を使用する現場に最適です。 予めレベルビスを入れておけば生コン硬化後でもビスが上下するため天端レベル合わせができます。 レベルビスは埋め込み式です。
全長(mm)60 質量(g/本)3 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)58×24.5×20
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。 ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ! 外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ! EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット! シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ! 中空構造でつぶれやすい形状。 250N/m以上の荷重で一定厚を維持。 隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材 材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂 幅(mm)100 厚さ(mm)15 長さ(m)20
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

住宅基礎関連素材 専用消耗品 定番ブランド
材質樹脂・コーススレッド 仕様バイピッチ 関連資料使用方法(0.3MB)
1パック(20本)
839 税込923
当日出荷

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要! アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。 アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。 倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
1箱(160個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)(先端ドライバー)58 質量(g)180 商品構成セット品 芯棒15×370mm
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板 施工面積(m2)(10mm厚)約1.5 塗布厚さ(mm)5~15
1袋(25kg)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン 使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。 外径(Φmm)110 ボルト穴径(Φmm)16
1個
299 税込329
当日出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途基礎天端ならし用の鏝。 板厚(mm)0.5
1丁ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

田植え方式では、アンカーボルトの自沈や横倒れが起り易いが、当工法なら確実に固定し安心施工です。 時間が短縮され、コストも削減することができます。
用途アンカーボルトを確実に固定します。施工精度が高くしかも経済的です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国元商会KSポインター
純かぶり対応。(横筋取付けの場合) インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工) ワンタッチで天端出しが可能。 優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります) 縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応) NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに ボルト平径(mm)17
1セット(100組)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番LP-1013 タイプD10・D13兼用 適合径範囲鉄筋:D10・D13
1ケース(300個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パチッとワンプッシュ取付。鉄筋への取付に工具はいりません。取付可能鉄筋径「D13。D16。D19。D22」。錆びにくい防錆鋼材を使用。純かぶり対応。楽。早い。簡単なレベル決め。ピンは柔軟性と復元力をもつ樹脂を採用。接触してもすぐに起き上がります。ピンの取り外しは引き抜くだけです。
用途天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番SP-1622 適合径範囲鉄筋:D16・D19・D22
1ケース(100セット)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レベルに合わせて流すだけで基礎天端はフラットに仕上がります。浮き水や棚落ちが極めて少なく流したままの状態で硬化します。平滑性が良好で、薄く流してもフラットな仕上がりに変わりはありません。
用途基礎天端レベリング 厚さ(mm)(標準施工厚)10・7
1袋(25kg)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170 調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
1箱(300個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

コンクリート天端と基礎天端のレベル出しが同時に高精度で行えます。 鉄筋に横から手で挟むだけで簡単に取り付けられるので、工具は不要です。 型枠組み終了後でも取り付ける事ができます。
用途基礎天端レベル出し治具です。
1セット(10個×5パック)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm)0.4 長さ(m)25
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基礎天端の水平の確認とアンカーボルト出寸法を確認する事が出来ます。レーザーレベルの受光器※を取り付ければ、測定が誰でも簡単にできます。※0セット機能が付いた受光器(P209・211)と組み合わせると受光位置合わせの必要がなくなり大変便利です。自立(ひとり立ち)するため、手ブレもなく正確に測定できます。アンカーボルトの高さは5mm刻みで40mm~75mmまで確認できます。レベラーにより、基礎天端の両端で発生する不陸を回避できるように、接地面の一部に切り欠きを設けています。
用途基礎天端の水平確認とアンカーボルト出寸法の確認する治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)300 幅(mm)120 幅W2(mm)(幅2)100 関連資料(0.1MB)
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

日本住環境リーチ50 土間用
基礎天端と土台間の気密をしっかりと確保 基礎天端と土台間の気密処理に最適です。 EPDM製のパッキンで気密を保ち、木材の乾燥収縮にも追従するので、気密を簡単・確実にとれます。
用途土台用気密 材質EPDM 規格寸法(mm)10×50×10M 色調ブラック 入数8巻入
1ケース
25,980 税込28,578
5日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。縦筋D10またはD13に取り付けて使用します。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(縦筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。 材質樹脂 高さ(mm)185 関連資料(0.23MB) 径(mm)鉄筋:D10、13
1箱(500個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。 長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。 安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。 防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
基礎天端に敷き詰めるだけの簡単施工。精度の高い施工を標準化できます。長尺で施工が簡単。割り付け不要。割り付け位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ。長尺タイプですので水平ラインを出しやすいうえ、土台とのすき間も専用ピースで対応できます。安心の強度・耐久性。スリット型気孔と円筒型柱脚構造で実現。フクビならではの高強度・高耐久設計。防鼠機能付き。側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。防鼠機能付きで、シンプルなシステム構成となっています。
外形寸法(mm)909×120×20 換気面積(cm2/m)79
1箱(20個)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

強力磁石を採用し、手で支えずにアンカーボルトが固定できる。基礎天端一発くん、レベルマーカースライド天端ドライバーとの連携で作業性UP。
用途アンカーボルトの高さ調整が、より簡単に、より正確にできます。
1箱(1個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端磁石Sの高さを調整します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用ビットの先端部に取付けて天端磁石Sの高さ調整を行います。 材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)29 高さ(mm)70 関連資料(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。 材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板 幅(mm)18 高さ(mm)130 関連資料(0.14MB)
1箱
8,698 税込9,568
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端ターゲットの高さを調整します。
材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ 幅(mm)21 高さ(mm)54 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可 材質樹脂 高さ(mm)185 関連資料(0.23MB)
1箱(300個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適。生コンの中で固定しやすい形状。ネジピッチが細かいので微調整がしやすい。スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP
寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
1箱(500個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) タイプワンタッチ縦筋取付
1ケース(400個)ほか
15,880 税込17,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) タイプワンタッチ主筋取付
1ケース(400個)ほか
15,880 税込17,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビスの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ビスの高さを調節するビットです。固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ビスの高さを調節するビットです。 材質樹脂 幅(mm)18 高さ(mm)48 関連資料(0.14MB)
1袋
849 税込934
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。先端部に各種アタッチメントを取り付けて高さを調節します。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーのベース部分です。 材質樹脂、アルミ 関連資料(0.1MB) 径(mm)53
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー。先端を交換することで天端ターゲット用ビット・天端ターゲット用ビット(スタンプ付き)・天端ビス用ビットの3種類を使用することができます。ドライバーのノブを回すことで、先端がスムーズに回転し、天端ターゲット・天端ビスを上下させることができます。ノブには気泡管が付いています。回転レーザーの受光器を取り付けて使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ビス調整用の先端交換機能付き手動ドライバー。ベースドライバー、天端ビス用ビットのセット。 材質樹脂、アルミ 径(mm)53
1セット(1セット)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)