1,649件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約110 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式煙式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式熱式(定温式) ホワイト 電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む) 電池寿命10年(機器交換の目安) 設置場所天井面・壁面兼用
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
RoHS
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質難燃性樹脂 型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g)約100 電源リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含) 機能警報停止、自動試験機能 取付場所天井面、壁面 使用電池PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 警報音・音量1メートルにて70dB以上 感知方式熱式 警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約120(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×43.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度定温式65℃相当 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 動画あり
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 取付場所天井、壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75 電池寿命約10年 機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 感知方式煙式 付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です 使用温度範囲(℃)0~40 質量(g)約145
1台ほか
8,980 税込9,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5000 バルブ径(Φmm)20
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
特価
1,040 税込1,144
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面印刷 非粘着
仕様●表示内容:火災報知機↓●サイズ(mm):80×240×1●材質:硬質塩化ビ アズワン品番65-2302-26
1枚
420 税込462
当日出荷

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)24 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約500 バルブ径(Φmm)20
1個
209 税込230
当日出荷

消火器の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。 トラスコ品番250-1778 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)28 取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 縦(mm)240 横(mm)80 表示内容火災報知機
1枚
469 税込516
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約45(電池含む) 電源コイン形リチウム電池 機能電池切れ報知機能 使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)(0以下、あるいは40以上では、電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約2年(※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません) 外観樹脂(グレー) 検知方式電極式スポット検知(本体内蔵) 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯赤、検知時:点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時:点滅 約20秒周期 防水仕様日常生活防水(IP67相当) 報知音音量75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音)
1台
13,980 税込15,378
欠品中

消火器等の設置場所を明示します。
用途当該情報の明示に。 トラスコ品番250-1779 材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(mm)(曲げしろ)30 取付穴2ヵ所(3mm) 質量(g)32 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)80 横(mm)240 表示内容火災報知機(蓄光タイプ)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式煙式(光電式) ホワイト 電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む) 機能感度補正機能搭載 電池寿命10年(機器交換の目安) 設置場所天井面・壁面兼用
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き 新コスモス電機 動画あり
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式煙式 電池寿命約10年 機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 使用温度範囲(℃)0~40 警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう 質量(g)約145 付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75 取付場所天井、壁
1台ほか
9,800 税込10,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。 トラスコ品番254-0749 材質PET 厚さ(mm)(板)0.75 質量(g)58 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付) 縦(mm)270 横(mm)90 表示内容火災報知機
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器
外形寸法(mm)266×145×34 最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下) メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10 設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと) スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω) 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 警報方式SWブザー警報 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト(音声報知器)
113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用ソフトウェアは必要ありません。 ED フラッシュはスイッチにより、2 パターンの点滅が可能です。 パターン(1):4回連続点滅と休止を繰り返します。パターン(2):一定の間隔で点滅を繰り返します。 最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能です。 最大128MBの音声の再生が可能です。 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLEDフラッシュ及び音声報知の起動が可能です。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力による起動も可能です。 LEDフラッシュは音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 スピーカー出力は1W8Ωを装備しており、外部スピーカーを接続することで、同時に鳴らすことが可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。 防犯用、異常報知用にと用途も広がります。
仕様起動入力:音声起動入力 (4入力) 強制フラッシュ入力 (1入力)、それぞれに独立した無電圧a接点入力 材質樹脂 配線接続端子式 音量音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80dB以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103dB以上(前方1mにて)(CA-151使用時) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと) フラッシュ(パターン1)0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期、(パターン2)0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期 設置場所屋外・屋内 点灯色赤色 (高輝度LED×12個) 動作接点【音声起動入力】(音声動作)ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中のメッセージを最後まで鳴動し終了)、(フラッシュ動作)ON設定時:設定されたフラッシュパターンで動作、OFF設定時:フラッシュ動作をしない、【強制フラッシュ入力】接点動作に同期して設定されたフラッシュパターンを動作 音声出力【スピーカー出力】内部/外部(同時鳴動可能)、【ファイル形式】MPEG1-AudioLayerⅢ (MP3)、【ビットレート】8~320kbps、【メモリーカード容量】128MB (メモリースロットに内蔵)
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質ABS樹脂等 寸法(mm)62×21.5 質量(g)約45 (電池含む) 電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属) 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと) 電池寿命約2年 (常温時での使用目安) 設置場所屋内・屋外の床面 表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) 感知方式電極式スポット検知 音量(dB)75以上 (機器正面1mにて) 報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水 (IP67相当)
1個(1個)
16,000 税込17,600
翌日出荷

付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による) 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 設置位置天井面・壁面 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ
RoHS
仕様音声ファイル:MP3 色(本体)ライトグレー 音声ボリューム調整にて可 トランジスタタイプNPN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)