樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4
外径×高さH(Φmm×mm)175×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ポリ製の塗料缶です。
特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。
3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塗料カートリッジ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
下げ缶用の取替え内容器です。
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料を缶から移して使用する際の容器。
ブリキ製なので頑丈。
用途下げ缶用。
適合無印らくらくカートリッジ、ラクラクカートリッジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
こんなお得な商品も!

内容器 さげ缶用 ハイブリッドタイプ
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
刷毛でもローラーでも使いやすいハイブリッドな下げ缶用容器が新登場。
丈夫な素材で刷毛についている不要な塗料が落とせます。
ネットが要らない縞鋼板模様でローラーもしごきやすい。
スモールローラー・ミニローラーでご使用いただけます。
材質PE
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
仕様1型
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。
刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。
面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として
材質HDPE
容量(L)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143
適合サイズ4inch以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(20枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用
材質(ペール缶)ポリプロピレン
容量(L)1.5(ポリペール缶)
トラスコ品番322-9475
セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)
毛材山羊毛・化繊
毛幅(mm)30、50
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
防虫防腐剤塗装に最適な刷毛の付いたポリペール缶セット。
仕様ハケ付(1.5L+75mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
エクシードシリーズからとばな~いシリーズに使用可能
寸法(mm)250×414×78
質量(kg)1.8
品番405150
効率作業の効率化!ネタ場の移動を簡易に!1凹みにはめ込み、2ボルトを締め、3塗料缶を載せる
使用場所建築・工場・その他
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番65-2134-26
1袋(9個)
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
刷毛での塗装作業の際に扱いやすいポリプロピレン製の塗料容器です。
容量(L)2.5
外形寸法(mm)約Φ178×高145(ハンドル部除く)
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
塗料の色変えに便利な使い捨て替え容器。ステップ社製のポリさげ缶、ハイプレス缶にぴったり。
材質PP
1袋(5枚)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式
最大吐出量(L/min)30
使用可能粘度(mPa・s)最大200
RoHS指令(10物質対応)対応
ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30
最高使用温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動源100V/230W
使用可能粘度(mPa・s)最大200
塗料の色変えに便利な使い捨て替え容器。ステップ社製のポリさげ缶、ハイプレス缶にぴったり。
材質PP
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
下げ缶用の取り替え内容器です。
汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。
材質PP
型式1型 缶なし
容量(L)2.2用
適合容器下げ缶、テーパー缶、ポリ缶 3L、段付下げ缶、缶重郎
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
下げ缶に置くだけで塗料を簡単にろ過します。
ネット目#100前後
セット内容フレーム1個・スペアネット50枚
寸法(Φ×高さH)(mm)195×43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
DIYや工作が楽しくなる塗料用バケツ!!。内面コーティングしてあるので塗料が染み出ることはありません。容量は2.5クォート(約2.4リットル)です。使用推奨塗料は水性塗料です。使用後は中身をよく乾燥させて可燃物として廃棄してください。お得な3個組もあります。
用途【用途】水性塗料の塗装用具として
材質紙
容量2.5qt
種類塗料用バケツ
内容量(L)2.365
使い捨てタイプの内容器は、付属している下げ缶にピッタリはまり、ガタつきません。
刷毛しごき板つきで、ワンタッチで取り付けができ塗料が缶に垂れにくいです。
用途塗装作業時の塗料入れ容器などに
容量(L)3(内容器)
材質(内容器)PP
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
攪拌がスムーズにでき、塗料缶からすくい別の容器にそそぐ事も可能なDIY用に特化したお玉!。混ぜる、すくう、そそぐが出来るDIYに特化したおたま。本体に開いた3箇所の穴のおかげで塗料が混ざりやすくなっています。塗料をすくえるので、塗料を別の容器に移す際に活躍します。底面が特殊形状のた本体を立てておくことができます。
用途DIY用品/塗装用具
材質PP
全長(mm)約285
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
自動車の下回り塗装に最適。
専用スプレーガン付。
塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番853-5992
質量(kg)30
容量(L)18
常用圧力(MPa)0.05~0.1
危険物の類別非危険物
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
上部のつばを改良し、刷毛がしごきやすくなりました。プレス缶にピッタシはまってガタつかないので使いやすい。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい
容量(L)2.2
適合ペール缶2.5L
材質PP製
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)195×135×140
1箱(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
積み重ねができる丈夫な亜鉛メッキ製の下げ缶「缶重郎」に、ゲージ付カートリッジをセット。コンパクトに収納可能で、持ち運びにも便利、色替・後始末もカートリッジの交換だけ、作業性の向上に役立ちます。
セット内容下げ缶「缶重郎」10個、下げ缶用らくらくカートリッジ1型 20枚
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
容量(L)1
トラスコ品番322-9467
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。
成分亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤
トラスコ品番597-0449
色アッシュシルバー
タイプハケ塗り
容量(kg)20
容器塗料缶
使用環境気温5℃以上 / 湿度85%以下
含有量(%)【亜鉛】84
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
塗料・ローラーに合わせて、4種類の面から自分好みのしごき方を選べます!!
材質PE
容量(L)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ