485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。 半透明ブルー 種別シーラー(下塗り剤) 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途天井、塀、外壁 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレー 仕様ツヤ消 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途瓦、コンクリート、モルタル 特性耐久 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。 仕様水性・ツヤなし タイプ非セメント系エマルション下地塗料 分類非危険物 希釈剤 希釈率(%)下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/8以上※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
1缶(4kg)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。
用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。 成分合成樹脂(アクリル) 種別シーラー(下塗り剤) 青(半透明) 主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用 特性速乾、サビ止メ 主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂 主な用途金属 指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料 混合比100:5~15 半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分ウレタンゴム系 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)6~12 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー 内容塗料液:13.5kg 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(13.5kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗布作業はハケ塗りで簡単にでき、水性系塗料を除くほとんどの塗装工事で使用できます。
用途硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装ができる下地処理剤。 トラスコ品番423-0841 材質主成分:シリコーン 質量(kg)1.18 容量(kg)1 乾燥時間(分)30以上(20℃) 外観白色ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
6,998 税込7,698
取扱い終了

プラスチック用プライマー アサヒペン 動画あり
ポリプロピレンやナイロンなどのプラスチックの下塗りに。 この商品を各種プラスチックに下塗りすることにより、塗料が密着するようになります。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用出来ます。 ガス抜きキャップ付き。
用途ポリプロピレン、ナイロン、ABS、FRP、硬質塩ビ、アクリル、PETなどの下塗り用。 透明(クリヤ) 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途コンクリート、壁紙 主成分アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分27±2% 外観淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷

3026736 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿3kg丸缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(3kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。 主な用途一般建築物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ 材質アクリル樹脂塗料 タイプ艶有 JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント 主成分アクリル樹脂 塗布面積(m2)45~64/16kg 希釈剤清水 塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り 耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。 透明(クリヤ) 使用場所屋外用 特性防水、耐久 主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600℃までの温度域をカバーできる耐熱塗料です。 「オキツモ スタンダード専用下塗 No.983」を塗装することで、屋外にも使用できます。
用途加熱設備・プラント・焼却炉等 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1(75g/回) 仕様ツヤ消 タイプ油性 耐熱温度(℃)600 主な用途屋外 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(800g)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整 色調白色 使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。 白色 規格4VOC基準適合 主成分アクリル樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(150mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
グレーコート・グリーンコートを施工する前に塗布する(1回塗)。コンクリートモルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる。グレーコート・グリーンコートの密着性を高め防水力を向上させます。パワーテックシリーズ用万能下地材
用途コンクリート・モルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる 乾燥後透明 成分アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン(混合物) 特性防水、耐水 主な用途パワーテックシリーズ用下地材、モルタル、コンクリート、塩ビシート、旧塗膜、ウレタン塗膜 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1缶(0.6kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 トラスコ品番593-9897 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

1缶(2kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム 塗布面積(m2/缶)50~60 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

ツヤ消し防滑仕上げ。(骨材入り)。下地への密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性・防塵性に優れ、防滑効果があります。特殊架橋システム及びHALS(紫外線劣化防止剤)により、耐水性・耐汚染性・耐候性に優れています。簡易防水効果があります。安全で、取扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面。 塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料 塗り重ね可能時間(時間)夏期1/冬期2 油性 or 水性水性 塗回数標準:2 光沢ツヤ消し RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤ消し/耐摩耗性/防塵性/防滑/耐水性/耐汚染性/耐候性 使用場所屋内/屋外 乾燥時間(分)夏期20~30/冬期60~90 主な用途ベランダ、玄関、事務所、倉庫、駐車場、陸屋根などのコンクリートやモルタル、アスファルトなどの床面 仕上塗膜:不透明(下地を隠す) 危険物の類別非危険物
1缶(1.6L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内装の漆喰が上手く仕上がらない?亀裂や剥離が心配!。現代建築では、漆喰を石膏ボードに塗るのが定番となっています。しかし、下地が悪いと漆喰が美しく仕上がりません。漆喰を現代建築における石膏ボードへ塗る場合や古い漆喰、ビニールクロスの塗り替えリフォームなど様々な状況で使える万能型下地材です。速乾性で乾燥がはやく、簡単に平滑な下地が作れ割れに強い下地になります。高い吸水防止性能があり、乾きムラが起こりにくく上塗りの作業性格段に良くなります。
用途主材 kgと結合材 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。ジョイント部分にはスサを取り除き硬練りし、パテ状にした本品を埋め込んで下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。 容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.7 施工面積(m2)4 標準加水量300g 成分石膏・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1セット
5,298 税込5,828
3日以内出荷

コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。 成分合成樹脂(アクリルシリコン) 主な用途外かべ、サイディング、塀 使用場所屋外用 種別外かべサイディング用塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防藻、防カビ 塗料タイプエマルション
1缶(8kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT 水性蛍光塗料
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 鮮やかに目立つ蛍光塗料です。白いの下地に塗装すると、鮮やかに映えます。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。 主な用途木部、鉄部 特性蛍光 主成分蛍光 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
1缶(25mL)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。防錆下地塗料の効果により、密着性の高い仕上がりを実現します。色:グレー
用途マフラー等の塗装の下地に グレー 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に 厚さ(mm)約2 寸法(mm)300×400 質量(g/枚)約540 梱包内容同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アトム?水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
アトムハウスペイントアトム?水性防水塗料
8m2の防水塗装に必要な下塗り・中塗り・トップコート・防滑材が全て入った水性防水塗料セットです。
用途【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日。(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーキングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】。(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)。(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)。(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。 セット内容ウレタンプライマー0.4kg×2/中塗り8kg/トップコート3kg/防滑材60g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.82L 危険物の性状非水溶性
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6330mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

環境にやさしいアクリルメディウムです。
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)の下地剤用 主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント) 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6440mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 規格JIS K 5675(2種1級) 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5460mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)