車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー。
ロール状になっており、1巻で100枚取れます(切れ目入り)
用途フロントシート用養生カバー
材質ポリエチレン
幅(mm)740
厚さ(mm)0.03
寸法(mm)袋部260
高さ(mm)1240
適合車種普通乗用車
1箱(100枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色半透明
材質ポリエチレン(新料 100%)
表面処理コロナ処理
加工16折
シート厚さ(mm)0.01
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途フロントシート用養生カバー
材質ポリエチレン
幅(mm)820
厚さ(mm)0.018
高さ(mm)1390
表面処理ノンスリップ加工
適合車種普通乗用車
1箱(50枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.009
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)300
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合車種YAMAHA MT-07 (2014-2017)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
適合車種YAMAHA MT-10 (2016-2021) MT-10 SP (2017-2021)
1個
¥24,980
税込¥27,478
36日以内出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色透明
シート長さ(m)100
材質ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)0.02
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。●新車の保護に最適です。●作業時の汚れを未然に防ぎます。●裏面を滑り止め加工してあるので作業効率がアップします。●耐久性を強化しました。●シートカバーのボトム部分は自動車製造工程やシート等の製作の時に強い摩擦から守ります。
用途●車輛整備、塗装に。
トラスコ品番206-5404
材質ノンスリップポリエチレン(PE)
幅(mm)800
厚さ(mm)0.025
高さ(mm)1480
1箱(50枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!☆ ☆豊富な用途 → 車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動 。ポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 ・ノンスリップ剤が配合されているので着席の際にカバーがズレにくく、ポップアップ式で1席分ずつ取り出し易い仕様となっています。
1箱(200枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
リアゲートに両面テープで装着の簡単取付けで、セルシオ30やメルセデスベンツ風のメッキモールタイプに大変身!。メッキカバーだけでは手に入らない品格とスタイリッシュな後姿をあなたのお車にいかがでしょうか?。DXのお車には別売のメタルシートを貼り付けた後に装着して頂ければOKです!。(別売メタルシートゴールドorメッキ)。。ABS樹脂成型品の為厚さ1mmを実現!抜群の装着感を実感して下さい。。純正色塗装済み商品です。
付属品3MPACプライマーK-500接着促進剤/両面テープ/取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース/レジアスエース200系
1箱
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
オールスチール製で丈夫で頑丈。
カバー付きなので中身が見えず機密情報の運搬に最適。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03
材質本体/ポリ、締めひも/ゴム
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)0.3
ハトメ内径(mm)12
色ホワイト
認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
特性防炎、採光
貼ってキレイにはがせるマスキングテープと汚れたくない場所をカバーするフィルムシートが一緒になった便利アイテム!。※マスキングテープタイプのマスカーなので、糊残りが少なくキレイにはがせます。※マスキングテープを貼った上にマスカーを貼る、捨て貼りの手間が省け、塗装養生作業の効率がアップします。※塗装養生だけではなく、日常の汚れ防止、飛散防止などにも活躍するアイテムです。
用途塗装養生はもちろん日常使いでもマスカーが大活躍!。ペイントや習字のはみだし対策に。アウトドアや、幼いお子様の食事の際の汚れ対策に。清掃時の汚れ飛散防止に。ヘアカラー、散髪時のカバーに。
長さ(m)20
材質テープ:和紙、粘着:アクリル、フィルム:ポリエチレン
テープ種類マスキングテープ
こんなお得な商品も!

クリアシート
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
規格3.6×5.4m
仕上り寸法(m)約3.53×5.30
質量(kg)約1.5
タイプ継ぎ目なし
トラスコ品番337-0585
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
色ナチュラル
ハトメピッチ(cm)約90
呼び寸法(畳)約12
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
消防庁認定(防炎2類)製品です。80℃~-40℃まで使用できる(寒冷地でも使用可)。風合いがしなやかで、シワがつきにくい。焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。軽くて(188g/m[[*2]])作業性抜群。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
材質/仕上シート材質:ポリオレフィン
寸法(m)1.81×50.0
シート厚さ(mm)0.3
トラスコ品番212-4505
形状ロールタイプ
質量(kg)18
特性防炎、耐候
1巻
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック
材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス
寸法(mm)フックアーム:50
フック自在回転
特性強力
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋
材質ポリエチレン
色乳白色
サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
1箱
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

整備用保護シート 3点セット
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
☆整備中の汚れをシャットアウト!!☆ ☆お客様の大切なお車をお預かりしたらまずはコレ!!お客様の満足度・信頼感をあげていくことが最重要課題です!!。お試し3点セット 各50枚入 ・3種類の養生カバーがコンパクトになって使い易くなりました。・製品使用後は単品での箱入替が出来るので、コンパクトな仕様のまま再利用が可能です! ・セット内容:シートカバー(OC-002)50枚、フロアマット(OC-005)50枚、ハンドルカバー(OC-007)50枚
用途車検点検・整備修理・電装品の取付・納車時・鈑金塗装・洗車コーティング・車両展示・車両移動
1セット(50セット)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
白防炎シート2類強度に準拠した商品です。
用途建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約345
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
特性防炎
関連キーワード
1
2
3
4
次へ