カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • 塩ビ(5)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 座金・プレート(8)
  • 建築金物(30)
    • 室名札(6)
  • 安全標識(149)
  • 研磨材(21)
  • 介護用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「塩ビプレート」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高スーパー斬鉄刃 180x36P(S)三高
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
電気設備関係標識 石井マーク電気設備関係標識石井マーク
7,198税込7,918
1セット(5枚)
翌日出荷
JIS C4620(キュービクル式高圧受電設備)の改正(2018年2月)に伴って、「オレンジの菱型」からISO 3864の「黄色の警告三角形」へと変更した製品です。穴なし/表面スクリーン印刷加工品
材質硬質塩ビ樹脂製プレート関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)400×300×1.0
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
学校用表示板 正面型 友屋学校用表示板 正面型友屋
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様中板白無地付種別正面型材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:241×79プレートW258×H73×t1mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×15×80
フィルターバッジ NO2 二酸化窒素用 1箱 1個×10袋入 ADVANTECフィルターバッジ NO2 二酸化窒素用 1箱 1個×10袋入ADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(10袋×1個)
40日以内出荷
大気中のNo2を簡単に精度良くサンプリングできます。同時多点測定や個人被爆量測定に用いられます。
仕様●ブランク吸光度(545nm):0.05以下(10mmガラスセル)●分析方法:吸光度●最長曝露時間:1ヶ月●設計曝露時間:24時間以上1週間以下材質吸収層/セルロース濾紙(トリエタノールアミン含浸)、拡散層/四フッ化エチレン樹脂(PTFE濾紙)、プレート/ポリプロピレン樹脂、バッジケース外枠/ポリプロピレン樹脂(白色)、バッジケース内枠/ABS樹脂、パッキン/ポリ塩化ビニル混合物質量(g)16精度±30%以内(風速0m/s~4m/s、湿度40%RH~80%RH)感度最低:66μL/m3(ppb)(1時間曝露)サイズ(mm)50×40×10(突起物を含まず)アズワン品番64-1183-41
ホットスティック イージー補修キット DX 高森コーキホットスティック イージー補修キット DX高森コーキ
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セットの短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック10色等の入ったDXセットになります。【セット内容】電池式補修コテ×1、ホットスティック×10、専用ヘラ×1、調色プレート×1、スチールウール×1、木目書きペン×1、収納ケース付き
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS 先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)129高さ(mm)241質量(g)390奥行(mm)31危険物の類別非危険物
ATTOGRIP AT-C930 Aron(アロン化成)ATTOGRIP AT-C930Aron(アロン化成)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
材質手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂アルミニウム、支柱:アルミニウム、ベースプレート:ステンレス、高さ調節固定ピン:ポリエチレン、ステンレスブラケット:アルミ合金、滑り止めシート(表面)、発泡ウレタン(接着面)ゴム系アクリル接着剤、端末保護カバー:塩化ビニル樹脂、その他樹脂部:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×163×75・80・85(3段階)
ホットスティック イージー補修キット ナチュラル 高森コーキホットスティック イージー補修キット ナチュラル高森コーキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット ミディアム 高森コーキホットスティック イージー補修キット ミディアム高森コーキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
ホットスティック イージー補修キット ダーク 高森コーキホットスティック イージー補修キット ダーク高森コーキ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【用途】木材(フローリング、家具等)の小さなへこみキズ、欠けキズ、割れキズ、ひっかきキズが直せる補修セット。短時間で硬化するのでスピーディーに作業可能です。補修スティック4本&専用ヘラ付きのセットになります。
用途【特徴】ホットスティック(補修剤)は溶かしやすく、約30秒で硬化するためスピーディーに作業が進められます。何度でも繰り返し作業が出来、失敗がありません。やりなおしたい時は専用電池式補修コテで熱を加え、埋めたホットスティック(補修剤)を溶かし、再び補修作業が出来ます。専用電池式補修コテでホットスティック(補修剤)に熱を加え、コテの上で溶かし混ぜ合わせて色合わせが出来ます。スイッチのボタンを押している時のみ加熱される二重スイッチ構造だから安心して作業が出来ます。コードレスタイプの為、場所を選ばず使用できます。材質ホットスティック:パラフィン、ワックス、顔料、電池式補修コテ:本体/PBT、ABS、先端/ステンレス、専用ヘラ:塩化ビニール(PVC)、調色プレート:ポリカーボネート(PC)幅(mm)145高さ(mm)190質量(g)105奥行(mm)25危険物の類別非危険物
つかまり手すりW 水廻りタイプ HUHシリーズ 幸和製作所つかまり手すりW 水廻りタイプ HUHシリーズ幸和製作所
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
キッチンや洗面所、脱衣所など水廻りでの使用に適した据え置き手すり。
つかまり手すり 水廻りタイプ HUHシリーズ 幸和製作所つかまり手すり 水廻りタイプ HUHシリーズ幸和製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
キッチンや洗面所、脱衣所など水廻りでの使用に適した据え置き手すり。
ATTOGRIP 手すり 870シリーズ Aron(アロン化成)ATTOGRIP 手すり 870シリーズAron(アロン化成)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。アズワン品番68-4536-62
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
ATTOGRIP(アットグリップ) AT-E-360 Aron(アロン化成)ATTOGRIP(アットグリップ) AT-E-360Aron(アロン化成)
65,270税込71,797
1台
5日以内出荷
1台2役のコンパクト昇降手すり。こだわりのコンパクトサイズ。どこからでも握りやすい手すり。手すりの角度調整ができます。2階以上の集合住宅では玄関に段差がないので、立位保持や座位保持のため水平仕様がおススメです。戸建や集合住宅1階の玄関では、上がりかまちがあり、昇降運動のために傾斜仕様がおススメです。マットは素足でも痛くない。
材質手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミ、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸:アルミ、各樹脂パーツ:ASA樹脂、ベースプレート:スチール、端面保護カバー:塩化ビニル樹脂、保護マット:塩化ビニル樹脂、踏み台:スチール質量(kg)約16.6サイズ(cm)ベース部:幅60×長さ60、(手すり部高さ)水平時:81~104・傾斜時:86~109最大使用者体重(kg)100
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用) 大見工業チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)大見工業
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)鉄鋼9
立入禁止関連標識 プレート KALBAS立入禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
防災/安全関連標識 プレート KALBAS防災/安全関連標識 プレートKALBAS
2,898税込3,188
1袋(2枚)
6日以内出荷
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
忘れ物関連標識 プレート KALBAS忘れ物関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
トイレの個室・洗面所・更衣室・試着室などの忘れ物防止に役立つ注意喚起標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3711-45
募集関連標識 プレート KALBAS募集関連標識 プレートKALBAS
2,898税込3,188
1袋(2枚)
6日以内出荷
ボランティアスタッフを募集するための案内標識サイン看板。
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3713-04
補助犬関連標識 プレート KALBAS補助犬関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
ペット持ち込み禁止の場所で補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)はOKとする案内標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3711-49
歩きスマホ禁止関連標識 プレート KALBAS歩きスマホ禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
歩きながらのスマホ操作の禁止標識サイン看板。
並び方/歩行案内標識 プレート KALBAS並び方/歩行案内標識 プレートKALBAS
2,898税込3,188
1袋(2枚)
6日以内出荷
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
販促関連標識 プレート KALBAS販促関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
備品や見本の持ち帰りを丁寧にお断りする禁止標識サイン看板。
電子機器禁止関連標識 プレート KALBAS電子機器禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
パソコン・モバイル等の電子機器の使用の禁止標識サイン看板。
駐車禁止関連標識 プレート KALBAS駐車禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
7日以内出荷
迷惑駐車の防止や出入口など、駐車はご遠慮いただきたい場所に使える禁止標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3710-66
対応設備標識 プレート KALBAS対応設備標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
バリアフリートイレ・多目的トイレの表示に便利な案内標識サイン看板。
静かに関連標識 プレート KALBAS静かに関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
夜中に駐車場や敷地内などで騒いだりアイドリングしないようお願いする案内標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3710-98
触らないで標識 プレート KALBAS触らないで標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
10日以内出荷
展示物や触ると危険な物への注意をソフトに表現した禁止標識サイン看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3710-97
出入口関連標識 プレート KALBAS出入口関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
自転車禁止関連標識 プレート KALBAS自転車禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
自転車の乗り入れ禁止や自転車通行禁止を表示するための禁止標識サイン看板。
持込禁止関連標識 プレート KALBAS持込禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
施設案内標識 プレート KALBAS施設案内標識 プレートKALBAS
2,898税込3,188
1袋(2枚)
6日以内出荷
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
撮影禁止関連標識 プレート KALBAS撮影禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
言語対応関連標識 プレート KALBAS言語対応関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
6日以内出荷
筆談でのご案内が可能であることを表示するプレート看板。
仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3712-23
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら