46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電気を使わずに一次圧の2倍相当までの高圧(最高1.0MPa)に増圧します。 ブースターに直結できるタンクを用意し二次圧の安定化を図れます。
用途エアシリンダのコンパクト化。 駆動機器の出力不足への対応。 接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20-VBA40A-F04 VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準品 ボディサイズ1/2"基準 管接続口径G1/2 ねじの種類G 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
1台
899,800 税込989,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリーで無電源です。 入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。 圧力不足のバックアップ。 接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
1台
329,800 税込362,780
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA20A) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA40A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)39
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660 接続口径Rc3/8×1 高さ(mm)630 奥行(mm)280 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 空気タンク容量(L)35 圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/8×1 種類小型
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/4
1台
4,298,000 税込4,727,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)55
1台
629,800 税込692,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能散水板によりシルクのような肌触りを実現。節水効果60%。手元で安心ストップ。安全バルブで給湯器等に負担がかからない安心設計。水量調整機能で手元でハード・ソフト水流の調節可能。増圧効果で水圧が低くても快適な勢いで使用可能。
1台
5,488 税込6,037
8日以内出荷

ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)257 穴径(Φmm)0.3、中央0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275 衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル アズワン品番65-9245-97
1個
43,900 税込48,290
8日以内出荷

節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂 セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm 寸法O(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)45°エルボ
部品名称45°エルボ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.34MB) 図解NoBSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.61、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.61、BSM-1070SLT(18) 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.61、BSM-1070SLT 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1670SLT 調圧弁取付部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.61、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.61、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.61
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.17MB) 図解NoBSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.35、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.33、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.29、BSM-1050SLT-20HA3U 調圧弁部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.37、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.37、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.29、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.34、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.37、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.29、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.35など
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
規格R1XG3/4(テーパ) 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.24MB) 図解NoBSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.36、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.40、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.27、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.40、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.40、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22AU 調圧弁部品_No.36、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.36、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.40、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.40、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.27、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.40、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.40、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.40、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.36、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.36
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ(25A)
部品名称ストリートエルボ(25A) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.24MB) 図解NoBSM-1550L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.28、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1070SLT(18) 調圧弁取付部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.28、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.31、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.39、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.51、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.52、BSM-1265SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.28、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.28など
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストリートエルボ(25A)
部品名称ストリートエルボ(25A) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.28、BSM-1550L-22AU 調圧弁部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.39、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.28、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.45、BSM-1550L-22DUBK 調圧弁部品_No.28、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1510L 分水器部品_No.5、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス 2012年4月~部品_No.34、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.4、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.34、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.32、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.28など
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷