用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.4
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)60
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に
適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。
内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。
噛み合い率がインボリュートギヤの2~3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。
減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。
低速軸方向取付方向自由
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)0.65
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
寸法L2(mm)3
モーター取付角寸法(mm)80
部品名称トラスタツピンネジ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.61MB)
図解NoMS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.52、MSA413R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.52、DB233 2G 本体部品_No.52、MS415R4CF-1(10) ハリマーク部品_No.52、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.52、MB249G 本体部品_No.52、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.52、MS415R8CF-RV(10) ハリマーク部品_No.52、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.52、GKB2402EL エンジン リコイルスタータ部品_No.52、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.52、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.52、MS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.52、MS615R4CF(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.52、GKB2401EG エンジン リコイルスタータ部品_No.52など
1セット(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)約0.068
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア
取付方式脚取付
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
種類減速機
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
規格M8X25
部品名称6カクアナツキボルト
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB)
図解NoBSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.20、TS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.20、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 20クラス部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.9、TS2000G 増速機部品_No.20、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、SSA-G650 ミッション3部品_No.30、BSM-1550L-22AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.11、SSA-α500 分配機部品_No.50、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.11、L4-530DW メインミッションー3部品_No.30、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.47など
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
規格D456812
部品名称オイルシール D45 6812
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoTS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.11、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.10、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.17、BSM-1030SLT-BC2 ギヤケース部品_No.15、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.11、BSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.11、BSM-1030L 2002ネン ギヤケース部品_No.15など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
備考2~27フクム
規格TS2000G
部品名称ゾウソクキ
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB)
図解NoTS2000G(2005) ゾウソクキ部品_No.1、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.1、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.1、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、TS2200G(2005) ゾウソクキ部品_No.1、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.1、BSD-5010LT 動力噴霧機-2 増速機部品_No.1、BSD-6010LTP 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.1、BSD-5001LT 増速機部品_No.1、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.1、BSM-1070SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.1、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.1、TS2000G 増速機部品_No.1、BSD-6010LT 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.1
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.56MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.61MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.81MB)
図解NoBSD-5010LT 付属品部品_No.47、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.47、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.47、MS613R4T-M セイレツマキクミタテ部品_No.47、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.47、MB231EG 本体部品_No.47、MB251HU 付属品部品_No.47、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.47、MS410RC-2K ステッカー部品_No.47、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.47、MS410RCL-K 噴霧ホース部品_No.47、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.47、BSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.47、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.47、MS415R4CF-RV(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.47など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
部品名称SPW M10
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.47MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.37MB)
図解NoCDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.269、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.202、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.65、CDA-4 薬剤タンク部品_No.252、CDA-4 ファン部品_No.159、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.158、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.29、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.25、CDA-4 シャーシ エンドン取付部品_No.68、CDA-4 ファン部品_No.174、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.21、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.80、CDA-4 ファン部品_No.130-B、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.60、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.290、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.287、CDA-4 ファン部品_No.140
1個
¥55
税込¥61
7日以内出荷
部品名称テイコウキツマミネジM6X10
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.05MB)
図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.182、CDA-4 薬剤タンク部品_No.258、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.190、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.297、CDA-4 薬剤タンク部品_No.237、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.174、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.209
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
規格D355511
部品名称オイルシール D355511
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.10、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BLM-30 ギヤケース部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.11、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.34、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.12など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
備考2~23フクム
部品名称ギヤケースクミタテ
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.1、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.1、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.1、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.4
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
規格D406211
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.18、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.15、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.18、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.15、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.15、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.15
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
部品名称チユークーハグルマ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.15、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.15、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.12、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.12、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.12、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.12、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.12、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.12
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
部品名称ギヤケースA
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.2、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.2、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.5、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.2、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.2、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.5、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
部品名称ギヤケースB
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.6、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.6、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.3、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.3、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.3、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.3
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
規格35X45X5
部品名称カラー
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.25MB)
図解NoBSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.19、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.11、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.8、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.19、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.8、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.19、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.11、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.19、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.11、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.19
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
部品名称ハグルマ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB)
図解NoBSM-640SLT 12M 増速機部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.10、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.7、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.7、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.10、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.7、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.7
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
部品名称ニユウリヨクジク
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.6、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.8、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.6、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 PTOミッション部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.6、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.9、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.6、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ