168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具や壁を簡単アレンジができる木目調シートです。貼って剥がせるので用途にあった使い方が可能です。カットする事が可能です。表面は水に濡れても丈夫なPVC製です。
用途リメイクやデコレーションに 材質PVC 耐熱温度(℃)約60
1枚ほか
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清潔感があり景観を損なわないホワイトシート 薄手・軽量タイプのお手軽品、短期間の使用には最適。 ハトメ(金具穴)付き。
用途屋内養生、壁養生他 ホワイト 形状折りたたみタイプ 質量(g)1000 材質(シート)ポリエチレン 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 材質(ハトメ)アルミ
1セット(10枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル透湿防水シート
壁体内の湿気を通気層を通じて外に逃がし、外部からの水の侵入を防ぎ、木造住宅を結露から守るシートです。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く安定した強度が保てます。 高い透湿性、防水性、耐久性があります。
用途住宅建材の結露や雨漏り防止など 材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 幅(mm)1000 長さ(m)50 JIS規格A6111:2016適合品 入数2巻
1箱(2巻)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

FIRST(ファースト)透湿シート シットール
透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。
仕様ファーストマーク入 材質ポリオレフィン
1箱(2巻)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m)20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影のないシンプルですっきりした色目です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 ホワイト
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。 タイルの周りに陰影があるアンティークタイルのような雰囲気の色目です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 スノー
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。 材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙 TO 寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
879 税込967
4日以内出荷

結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。
用途透湿・防水シート
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプフード(接続部Φ75)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板(壁付・防滴型)
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。 厚み60mmの薄型タイプです。 防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、 軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。 引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927 外寸法・高さ(mm)627 付属品取付金具 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)627×927 出幅(mm)60
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 適合規格JIS A 6111:2016 幅(m)1 関連資料チラシ(0.66MB)
1ケース(100枚)
549,800 税込604,780
4日以内出荷

表がグリーン、裏がブルーのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。 状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。 緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。 屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプ。
厚さ厚手(#3000) 特性防水 材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ 耐久性約9ヶ月~12カ月
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに 厚さ(mm)0.23 材質ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ ホワイト 厚さ#3000 ハトメピッチ(cm)90 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 (溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75 適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
1個
529 税込582
当日出荷

破損箇所の簡易補修に。日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工。剥離フィルムを剥がして貼るだけ。補修箇所に合わせてカットできます。簡単に施工できる、粘着付きブルーシート。事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚 アズワン品番65-3899-01
1枚
2,680 税込2,948
8日以内出荷

空気を通す特殊フィルムを使用しているため、壁体内の湿気を外に逃がし結露を防ぎ、住宅寿命をアップさせます。 外部からの水や風の浸入を防ぎます。 ポリエステル不織布を基材に使用しているため、風によるバタツキ音を抑制し快適な住空間を実現します。 AL はアルミ箔、AL Ⅱはアルミニウムコートを採用しています。
用途アルミニウムで外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、 効果的に反射します。 材質アルミニウムコート 幅(mm)1000 長さ(m)50
1ケース(2巻)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

国土交通大臣による不燃認定品です。
用途養生用シートとして、有穴壁材の裏打ち材等として 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.19 材質/仕上ガラス基布/両面塩ビコーティング 伸度(%)4.4(横)、3.8(縦) 質量(g/m2)250 引裂強度(N)44(横)、52(縦) 表面抵抗値(Ω)100G 耐水圧(mmH2O)1500超え 引張強度(N/3cm)1080(横)、1230(縦) 特性防炎
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグ・イゾベールイゾベール・シールド
エコ商品
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート 透明 JIS呼びA6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表面材:ポリオレフィン不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材/防水材:ポリエチレンフィルム/結合材:ホットメルト接着剤/止着材:ポリプロピレン/外装材:ポリエチレンフィルム 寸法(mm)1枚当たり:約660×480×45 サイズワイド 寸法(cm)床側のシート:60×43
1袋(30枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製 ベージュ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ご要望の多かった、表がブルー、裏がグリーンのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。 状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。 緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。 屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプです。 また、現地スタッフによる徹底した品質管理を行っておりますので安心してお使いいただけます。
用途業務またはご家庭における、防風、防寒、防汚、日よけ、雨避け、目張り(プライバシーの確保)に加え一時的な貯水。家屋の応急処置、防災・災害対策用具として。 厚さ厚手(#3000) 特性防水 材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 形状折りたたみタイプ 耐久性約9ヶ月~12カ月
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)18.7 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ) 付属品配管キャップ2個付、ソケット付 適合パイプフード(接続部Φ75) 材質樹脂製 寸法(mm)壁厚105~153mm ベージュ 適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAC3861 ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HAC 動画あり
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。 仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz セット内容保証書、取扱説明書 ホワイト 周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK 保護等級防滴仕様(IPX4相当) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110 周波数範囲2.402から2.480(GHz) 送信出力Class2 通信距離(m)約10 対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド 電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能 表示分解能100000d 表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm) 入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛) 単位kg、g、pcs(カウントモード用) 温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max. 書換え回数約10回/秒 印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性±0.01% of F.S ゼロ調整範囲-16~16mV 取扱説明書(1.81MB)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm 材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
付属品防水粘着テープ 適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1 材質樹脂
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)宅配ボックス(テンキー式・防滴型)
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様壁付・据置兼用型/防滴型 材質鋼板製
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)